照明 :「125mm」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドバイスL型125mm
トラスコ品番851-3955
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

夜間の外出やアウトドア、災害時の緊急持出し用にもおすすめです。アルミ削り出しの頑丈ボディ(カラー:ブラック塗装)。使用バッテリー:単四電池×3本 or 18650専用電池(別売り)。スイッチひとつでモードを 点灯(HI・MID・LOW)/フラッシュ/SOS信号 に切り替えることができます。光束:1800ルーメン(最大出力時)。長さ:125mm(最短時)直径:33mm(最大部)重さ:86g(電池除く)ストラップ付き。ヘッドをスライドすることで照射範囲を調整できます。(
アズワン品番67-0353-10
1個
879 税込967
当日出荷

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

GH-118RG Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時) 電源タイプ充電式 使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅) 照射距離(m)約80(最大時) 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0 質量(g)243 輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大650 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所屋内、屋外用 全光束(Lm)4000、常夜灯:400 保護等級IP44(防雨タイプ ) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-71 明るさ(Lm)4000 灯数(14W)×3 電球の種類高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。 店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球 定格寿命(時間)1500 ビーム角(度)60 口金E26 電球形状レフ電球
1個
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

30716 ソーラーセンサーライト パネル分離型 トレードワン 動画あり
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125 保護等級IPX4 設置場所屋内外 明るさ(Lm)(最大)300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数(搭載)100灯 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約10
1組
1,998 税込2,198
欠品中

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約870 アーム長さ(mm)約540 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球100W形
エコ商品
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)125 質量(g)44 消費電力(W)90 口金E26 外径(Φmm)80 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機デスクライト
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用 消費電力(W)約9 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約895 定格DC18.5V、0.38A 全光束(Lm)最大900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125 光源チップ型LED(交換不可) 色温度約5000ケルビン(昼白色) 照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約3000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g)約578(電池除く) 電球の種類LED 明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF 付属品コンクリートプラグ ×2、スクリュー ×2、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm)112 高さ(mm)125 質量(g)160 奥行(mm)54 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能) ソーラーパネル出力0.55W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 LED144×3 (432LED) 設置場所屋外 使用時間(時間)約 8~10 灯数432 人感センサ検出距離(m)3 センサー感知範囲120° 電球の種類LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

LK-314D ザ・LED 高出力サーチライト GENTOS 動画あり
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ 長時間照射高出力サーチライト 単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力 23時間の連続点灯が可能 照射距離459mの長距離照射 可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能 ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電源単1アルカリ電池×4本(別売) 明るさ(Lm)470 防塵防水性能54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190 質量(g)984 連続点灯時間(時間)約23 照射距離(m)最大約459 落下耐久(m)1 付属品ショルダーストラップ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。
用途デスクワークに 仕様クリップ式 材質ABS 寸法(mm)170×125×600 ホワイト 質量(g)420 電球の種類LED 調光の可否可(無段階調光) 調色の可否可(3色)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g)232.4(バッテリー含む) 電圧(V)4 連続使用時間2.5h/8h(高/低) 充電時間(分)約125 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)400/250(高/低) 防水保護等級IP50 USBタイプtype-c 電球の種類LED
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 電球形状ボール形 電球の種類LED 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 外径(Φmm)95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

COBとLEDを搭載した、充電式の作業用LEDライトです。先端部のLEDで、ハンドライトとしても使用できます。COBライトは、180°の角度調節ができるので、対象物に対して最適な角度で照射することが可能です。COBライトは、赤色点灯、点滅もできます。ライト点灯時、インジケーターランプで充電状況を確認できます。本体ハンドル部底面には、マグネットとフックが付いています。
トラスコ品番253-4824 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×125×38(折畳み時)、57×230×33(展開時) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 LED3WCOB/2WパワーLED バッテリー容量(mAh)1500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約180 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色) 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数前面30灯+側面21灯 点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム 保護等級IP67
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業レフ交換球
電球の種類レフ球 寿命約2000時間 光色白熱球
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ2000ルーメン。 常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。180°以上照射可能。 設置場所屋内、屋外用 全光束(Lm)2000、常夜灯:200 保護等級IP44(防雨タイプ) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球11W×2高輝度白色LED 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-68 明るさ(Lm)2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に 電球の種類LED 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:10 セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約125×180×200 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電源(V)AC100 消費電力(W)約37(待機時:1.0W以下) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約146×322×125(クランプ除く) 全光束(Lm)約3000 センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m 電源コード(m)約3 保護等級IP44 機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 電球高輝度白色LED 取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式集電型赤外線センサー 設置方式クランプ・ネジ止め 設置場所屋内外兼用 LED寿命(時間)40000 灯数3 点灯時間約5秒~約5分 電球の種類LED
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ1000ルーメン。 常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。 設置場所屋内、屋外用 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球11W高輝度白色色LED 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m 耐水性防沫タイプ アズワン品番64-8965-67 明るさ(Lm)1000 防水保護等級IP44(防沫形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ3000ルーメン。 3方向を同時に照射。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所屋内、屋外用(IP44) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球14W×2高輝度白色LED 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-70 明るさ(Lm)3000
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED 光束(Lm)約36(参考値) 質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30 付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125 光源ワイドパワーLED(電球色) 1個 使用電源単3形電池 3本 照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時) 電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様防滴形
1個
3,133 税込3,446
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)140 全光束(Lm)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×125×60 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26レフ電球タイプ
エコ商品
周波数(Hz)50/60 口金E26 角度(°)ビーム: 60 定格寿命(時間)40000 電球形状レフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)約171×125×339 消費電力約5W 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間約5時間 色温度(K)約3000、4000、6200 LED30粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)約1000 光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間)約30000 調光範囲無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

キャッチコピー:タッチセンサーで明るさの調節可能!コンパクトなデスクライト!。商品説明:タッチセンサーでライトの明るさを3段階調節できます。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。ルーメン値(光束):約115lm
セット内容本体のみ 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)本体:125×105×375、USBケーブル長さ:約900 形態1個梱包形態:化粧箱入
1個
637 税込701
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 レフ電球タイプ
エコ商品
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)9.4 ビーム光束(Lm)400 長さ(mm)125 質量(g)115 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.157 ビーム角(度)60 中心光度(cd)600 外径(mm)80 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール) IPX8の完全防水仕様 ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用 ズーム調整機能付き
電球の種類LED 使用電池単四×3本 明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30 全長(mm)125 特殊用途防水 防水性IPX8 材質ポリアミド/ステンレススチール 直径(Φmm)35 質量(g)160 連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100 電球CREE XPE 点灯方式強/中/弱
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF 付属品コンクリートプラグ ×1、スクリュー ×1、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm)93 高さ(mm)125 質量(g)130 奥行(mm)55 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能) ソーラーパネル出力0.55W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 LED144×2 (288LED) 設置場所屋外 使用時間(時間)約 8~10 灯数288 人感センサ検出距離(m)3 センサー感知範囲120° 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。 ・リモコンで遠隔制御可能:最大30m ・照射角120°の広角照射 ・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.3 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)80 発光色昼光色/RGB 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電池がどれでもライト
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125 光源ワイドパワー白色LED 使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) 電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分) 耐水性防滴形(IPX1相当) 光束(Lm)50
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります