カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(2)
絞り込み
ブランド
電球の種類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「FCL30W」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDサークライン昼光色30W 東京メタルLEDサークライン昼光色30W東京メタル
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
サークラインFCL30W用LED照明です。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。ただし、グローランプを使用していない器具で使用する場合、直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材使用器具、密閉器具、調光器具非対応
寸法(mm)直径30×長さ225質量(g)18定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼光色配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)100
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明