照明 :「LED 強力ライト」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 耐水性生活防水 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
長さ(mm)200 ホワイト 質量(g)約270(電池別) 最大径(Φmm)約114 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります) 光源Osram製LED3W×1個 使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属) 照度(Lux)約7800(100cm) 明るさ(Lm)約240 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様
寸法(cm)1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8 質量(g)1本:(約)150 材質アルミ合金、強化プラスチックムーン ブラック 防水仕様防滴 明るさ(Lm)600 電源単4形乾電池3本使用(別売) 光源LED(CREE社製T6)
1セット(3本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)約370(参考値) 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115 質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む) 電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)4400(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED9個 使用電池単1形乾電池4本 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類LED 材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂 寸法(mm)195×115×130 質量(g)220 光源1W白色LED×1灯 使用電池単1形乾電池4個(別売) 防水仕様非防水 明るさ(Lm)約74 灯数1灯 防水性非防水 連続点灯時間(時間)約50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製 長さ(mm)215 質量(g)795(電池含) 奥行(mm)68 モード切替4 使用電池Li-ion専用充電池 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)12 LEDCREE XHP 70.2 × 3 充電可能回数500回(20%減少) アズワン品番64-8886-95 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)最大420 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

高輝度のLED光源と大口径レンズで強力照射します。雨中でも使用できる防滴構造です。防滴形:IPX4
トラスコ品番426-4158 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)110 高さ(mm)127 奥行(mm)223 全光束(Lm)190 明るさ(Lm)120
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)190 ホワイト 質量(g)約250(乾電池を除く) 電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属) 最大径(Φmm)約110 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃)) 光源LED(交換できません) 照度(Lux)約11800(100cm、High) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low) 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オーム電機LED強力ライト
明るさ約60ルーメン 連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時) LEDで明るくて長持ち 屋外で安心防滴タイプ 単1形乾電池4本付属
長さ(mm)198 ホワイト 質量(g)約215(乾電池を除く) 最大径(Φmm)約104 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃) 光源LED(交換できません) 使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約2000(100cm) 明るさ(Lm)約60 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷

仕様防滴仕様 材質(本体)アルミ 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)124×193 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番384-1707 材質(本体)プラスチック 質量(g)450 全光束(Lm)165 使用電球LED 連続点灯時間最大80時間 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)165 照射距離(m)315m 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

全光束(Lm)75lm トラスコ品番434-9768 寸法(mm)105×105×210 質量(g)280 タイプ単一*4本 電圧(V)1.5V 使用電球LED 連続点灯時間約55時間(アルカリ乾電池使用時)約30時間(マンガン乾電池使用時) 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約60m
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4 寸法(mm)114×105×H210 全長(mm)210 ブルー 質量(g)約300※電池含まず 電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単1/単3 明るさ(Lx)1500 アズワン品番64-6430-26 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)約88(参考値) ホワイト 耐水性非防滴構造(IPX0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115 質量(g)約830(電池含) 電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)1200(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 3個 使用電池単1形乾電池4本 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム 質量(g)143 本体寸法(mm)135×48×48 使用電池単四電池 電池【単四電池】3本 連続点灯時間(時間)約12
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLED強力ライト
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 本体質量(g)約280(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208 光源白色LED×1個 使用電池単1形乾電池×4個(別売) 電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)60 防水性IPX4
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

スマイルキッズLED強力ライト
3Wの白色LEDライトとテールは赤色点滅LED。プロ仕様。
使用電池単1形乾電池6個(別売) 防水性IPX4 材質本体/PP樹脂、前枠/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、バックレンズ/アクリル、赤フィルター/PE樹脂、肩掛けバンド/PVC樹脂 質量(g)400 光源3W白色LED1個、赤色点滅LED1個 電池寿命連続点灯/約90時間 サイズ(mm)245×120×130 アズワン品番64-4012-89 明るさ約260
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED 使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売) 光源白色COB LED×1灯 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災の定番の懐中電灯。
使用電池単1形乾電池4個(テスト用電池付属) 材質本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂 寸法(mm)195×Φ115×130 質量(g)220 防水性非防水 連続点灯時間(時間)約20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質PP 全長(mm)175 イエロー 質量(g)263 本体寸法(mm)175×110×130 全光束(Lm)180 使用電球LED 使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間60h 照射距離(m)約50 取扱説明書(0.8MB) 電球の種類LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番65-1955-15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200 質量(g)約250(乾電池別) 連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約17900(距離1m時) 明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SP-W503 充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
その他【投光距離】800m 付属品Type-C充電用コード、ACアダプター 材質強化アルミ合金 全長(mm)195 質量(g)650 レンズ径(Φmm)37 防塵防水性能IPX4準拠 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400 光束(Lm)5000 直径(mm)62 連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178 質量(g)約217(乾電池別) 連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約16600(距離1m時) 明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フレキシブルチューブで照明方向を自在に変えることができます。非常に明るい12WLEDランプです。超強力なネオジム磁石を使用しているため、垂直面に取り付けることができます。
材質吸着部:ネオジム磁石 スイッチON/OFF:シーソースイッチ 電源AC85~265V 電力(W)12 電源コード(m)1.6 全高48cm 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
欠品中

材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム 質量(g)72 本体寸法(mm)90×25×25 使用電池単四電池 電池【単四電池】3本 被写体照度80Lm 連続点灯時間(時間)約50
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・【強力型 LEDワークライト】 大光量のCOBタイプLEDを搭載し、最大1100Lmの爆光発光の強力型LEDワークライトです。LEDチップ周辺はアルミヒートシンクにより効率的に放熱することにより熱による減光を抑え、長時間の使用でも明るくご利用いただけます。・【5段階明るさ】背面のプラスマイナススイッチで、明るさの調整が可能です。一番明るくなった時、一番暗くなった時に点滅しますので、わかりやすく調整可能です。状況に応じて明るさ調節することで最大連続点灯時間MAX5時間ご利用いただけますので、状況に応じてご調整ください。
用途【いろいろなシーンで大活躍】 防水等級IPX4で、雨天での使用も可能です。 整備作業、アウトドア、釣り、キャンプ、屋外作業などの様々なシーンでご利用ください。 【ライト】ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×47.5 光源LED(5500-6500K) 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)【高分子リチウム】4400(2200mAhx2)(3.7V) 色(本体)ブラック&オレンジ 電球の種類LED 充電端子USB(Type-B)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ストリームライトバルカンLED ATEX
消防仕様の多用途ライト。 ビームは632m先まで照らします。
明るさ(Lm)180 オレンジ
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ トラスコ品番685-4246 材質ポリカーボネート 全長(mm)187 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約7.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320 照射距離(m)240 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8 最大点灯時間約40時間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

防水強力LEDジェイライト ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)防水強力LEDジェイライト
1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。 電球の種類LED 電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック 全光束(Lm)2100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260 防水仕様IPx7相当 材質耐衝撃性ナイロン樹脂 質量(kg)1.7 色温度(K)5000 照度(Lx)最大約60000/1m 光源色 光源寿命約50000時間 充電時間(時間)6 最大点灯時間Hi60分/LOW300分
1台
60,980 税込67,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)92×171.5×181.4 イエロー 質量(g)691 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強、中、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m 明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38 防水性IPX8(水深2m) 照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200 照射方式スポットビーム(固定) 電球の種類白色LED球 連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
1個(1個)
35,500 税込39,050
翌日出荷

材質ABS樹脂 付属品ステンレスクリップ 使用電球LED 電球の種類LED
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属) 全長(mm)159 付属品ストラップ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)140 外径(Φmm)45 全光束(Lm)50 充電時間(時間)約4 光束(Lm)50 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ トラスコ品番685-4247 材質ポリカーボネート 全長(mm)138 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180 照射距離(m)180 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4 最大点灯時間約10時間
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

8LEDを3WAYで!防災用としてだけでなく、キャンプや花火などでも大活躍!サーチライトで前方を、ランタンライトで全体を、作業用ライトで手元を照らせます
仕様光源(球):LED×24 材質ABS樹脂、ポリスチレン 寸法(mm)208×80×100 質量(g)205
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

『強力LEDズームライト』は、最大照射距離約300mの強力照射のLEDズームライトです。遠くまで明るく照らします。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアに最適で、緊急災害時や護身用にも最適です。ズーム機能で集中照射から拡散照射に切り替え可能なうえ、防滴仕様なので雨の日も安心です。点灯機能切り替えが『弱・中・強・ストロボ・SOS』の5段階あり、連続点灯時間目安は、強で点灯約2時間、弱で点灯約3時間です。グリップには滑り止めが付いていて、全長約15cmなので携帯にも便利!です。
用途キャンプ、夜釣り、アウトドアなどに最適、護身用、緊急災害時に。 全長(mm)150 寸法(cm)3.2×3.2×13.8~15.8 使用電池単四乾電池×3本(別売) ズーム×1、×250、×500、×1000、×2000 電球の種類LED ライト機能三段階+ストロボ+SOSあり
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1 付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書 寸法(mm)BOX:85×47×40 質量(g)本体:65 BOX125 本体寸法(mm)X3:70×35×21 連続使用時間(時間)最大50 使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh) 防塵防水性能IP65 モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60R
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア 付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3167 長さ(mm)208 幅(mm)91 タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート 奥行(mm)62.5 保護等級IP68 使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000 光源色Luminus SFT70 LED 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)4000 明るさ(Lm)21000(ターボモード) 照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時) 落下耐久(m)1
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります