照明 :「LED 面発光」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品強力マグネット(背面2個) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 保護等級IP50 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
保護等級IP50 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)245×120×10.5 保護等級IP50 波長(nm)630 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED 消費電力(W)21 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)535×60×10 全光束(Lm)1170 照度(Lx)480 色温度(K)5700 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)12 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)780 照度(Lx)290 色温度(K)5700 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面4個)
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷から34日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)5.8 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個)
1台
13,980 税込15,378
34日以内出荷

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED 消費電力(W)5.8 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)215×60×10 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 色温度(K)5700 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明 電球の種類LED 消費電力(W)10 トラスコ品番833-8458 質量(kg)1 サイズ13 電源DC24V 全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950 レンズ一体形 レンズ付き 電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C) ガラス部透明ガラス 保護等級IP67 色温度(K)5700 照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700 使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと) LEDHigh Power LEDタイプ 色(本体)ブラック アズワン品番64-8874-76
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

GZ-706 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~15 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵) 光束(Lm)約800 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約36 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類LED 設置場所屋内 保護等級IP50 電源コード(m)2 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N)マグネット:800 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ-705 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~10 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵) 光束(Lm)約600 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約34 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

LV-3158-W リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。 スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。 無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。 ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。 衝撃に強くこわれにくい。
用途リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!! 円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。 フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。 卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。 付属品専用ACアダプター ホワイト 主要材質ABS 照度(Lx)最大:約1130(直下40cm点灯時) 光源寿命約30000時間 JIS照度JIS規格A型相当 サイズ(mm)150×360×290mm アズワン品番64-8822-50
1個
3,498 税込3,848
欠品中

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など 付属品ACアダプター 電源(V)AC100~240 消費電力(W)14 全光束(Lm)1050 電源コード(m)1.8 保護等級IP50 色温度(K)5700 照度(Lx)530 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) アズワン品番64-9178-47 電球の種類LED 調光の可否 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日機面発光LEDライト 3mケーブル
エコ商品、RoHS
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
用途目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明など 付属品強力マグネット(背面2個) 寸法(mm)730×60×10 消費電力(W)21 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 保護等級IP50 色温度5700 照度(Lx)1000 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.07MB) 導体サイズ(AWG[mm2])26×2C 電球の種類LED
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブル ケーブル長(m)0.8 連続使用時間2.5時間 光源COB 充電時間3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh)750 防水仕様IPX4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類LED 全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池 連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級IPX3 使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 入力電流(A)1(充電プラグ) 質量(g)70 バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可 セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内(屋外使用禁止)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)四角型面発光センサーライト
付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh 本体質量(g)61 全光束(Lm)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17 光源LED(交換不可) 色温度(K)29505800 充放電回数500回 充電時間(時間)2.2(5V1A電源) 検知方式人感明暗センサー 連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度) 調光の可否なし 調色の可否2色調色機能
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途外観検査ならびに目視検査照明など 付属品強力マグネット(背面4個) 寸法(mm)565×120×10 消費電力(W)38 全光束(Lm)3200 電源コード(m)3 保護等級IP50 色温度5700 照度(Lx)1500 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.24MB) 導体サイズ(AWG[mm2])26×2C 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途外観検査ならびに目視検査照明など 電源コード(m)3 保護等級IP50 色温度5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.24MB) 導体サイズ(AWG[mm2])26×2C 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 寸法(mm)540×115×26 電源(V)DC24 消費電力(W)37 使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 全光束(Lm)2570 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)1350 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.72MB) 電源ケーブル3m
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED セット内容USBケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~40 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.8 連続使用時間約5時間1.5~5時間 光源昼白色 充電時間約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135 クリップ幅(mm)約0~3.5 LED約1粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300 LED寿命(時間)約30000 調光方式無段階 防水IP54
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ 適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
279 税込307
当日出荷

LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 発光色 保護等級防水 使用周囲温度(℃)5~40 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーセンサーライトは、防犯対策に最適なソーラーセンサーライトです。4面発光で270°広範囲を照らし、700ルーメンの明るさを実現(LED100個搭載)。IP65防水で雨風に強く、太陽光充電式のため電気代不要です。3モード(点灯/人感センサー/DIM調光)で省エネかつシーンに応じた使い分けができます。「防犯性」「コスト削減」「手軽さ」を兼ね備えた屋外照明の決定版です。
用途照明・防犯用に。 質量(g)370 寸法(cm)約13×9.5×7.8 照明700ルーメン 点灯方式常時点灯/センサーモード(低輝度)/センサーモード(高輝度) 設置方法両面テープ、ネジ固定、吊るす 充電時間(時間)約7 動作時間約10時間 バッテリー容量(mAh)1800 センサー角度調整(°)120 チップ数100個 防水性IP65 センサー感知範囲約3~5m
1セット(2個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

USB充電式(Type-C)。面発光(ランタン)、スポット点灯。スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。吊り下げフック付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~13時間。IPX4の防水仕様。照射距離は約66m
付属品USB充電ケーブル 質量(g)47 電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30 保護等級IPX4 光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可) 充電時間約1時間(約300回充放電可能) 連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間 光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45) 照射距離(m)66 定格入力DC5V 1A(最大) 取扱説明書(1.28MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます
付属品保証書付取扱説明書 長さ(mm)282 外径(Φmm)168 本体質量(g)536 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT) 光源白色LED 使用電池単1形乾電池4本(別売) 光束(Lm)2400 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 光源色昼光色 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内(屋外使用禁止)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED 消費電力(W)12 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)390×60×10 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
RoHS
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC ホワイト 消費電力(W)約4.8 スイッチON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1 本体質量(g)約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 照度(Lx)約1200 光源色昼光色 光束(Lm)約230 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否不可 くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

アックスブレーン充電式LEDヘッドライト
デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ! 目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯 付属品USB/USBTypeCコード 質量(g)約115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45 バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh) 充電時間(時間)約3 耐衝撃性1m 充電可能回数500回未満 使用場所屋内 明るさ(Lm)550 防水性IPX4 照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10) 電球の種類LED
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約4.8 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約270 定格寿命(時間)約40000 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1200 光束(Lm)約200 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライLEDライト
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯 セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット 使用温度範囲(℃)約-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64 連続使用時間(時間)約3 色温度(K)約表面/3000、上部/25000 光源色昼白色 充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。 バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)7 センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100° 調光の可否不可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります