照明 :「LED 100W」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)137
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
ワット数48W
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-25~40
消費電力(W)(100V)68.7/(200V)67.4/(242V)67.8
定格電圧(V)171
口金E39
全光束(Lm)9000
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
色温度(K)2100
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0/(200V)133.5/(242V)132.7
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。