照明 :「LEDライト COB」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます! 材質本体/アルミニウム シルバー 質量(g)約53(ストラップ付・電池除く) 寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94 使用電池単3乾電池X1本(別売) 明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDスリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249 幅(mm)325 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約4 光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。充電端子はUSBタイプCです。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。 付属品自在フック、充電用USBケーブル トラスコ品番630-4261 質量(g)230 電源(V)DC5 全光束(Lm)500 光源LED(COB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365 充電時間(時間)6 照射角145° RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61 質量(g)300 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。 付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm) トラスコ品番630-4241 質量(g)230 電源(V)AC100 全光束(Lm)500 光源LED(COB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365 充電時間(時間)6 照射角145° RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)60-700(メインライト) 120(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5 質量(g)253 仕様演色:80CRI+ アズワン品番64-9305-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230 質量(g)380 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LEDCOB LED 耐衝撃性能IK07 色温度6500 仕様演色:80CRI+ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハート電機サービスLED充電式スリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)195 幅(mm)26 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)約71 電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g)約210 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED三光色 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)500(High)250(Low) 色温度2700-4500-6500 点灯時間約2.5時間 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36 質量(g)305 マグネットマグネット付き フックフック付き 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED多色温度 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low) 色温度2700-3500-4500-5500-6500 点灯時間(時間)約2(High)/約4(Medium)/約8(Low) 充電時間(時間)約3.5 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70 質量(g)1150 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g)約370 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-21 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプ
エコ商品
明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
用途屋内外の照射 セット内容本体、ヘッドバンド 質量(g)58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 防塵防水性能IP44 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)(強)28、(弱)14 電球の種類White COB LED 連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8 角度調節最大60°(9段階)
1台
2,298 税込2,528
欠品中

RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。この例は次のとおりです。工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様モデル番号 = RSPRO-H6電球タイプ = LED全光束 = 300 Lm電池種類 = 3 x AAA危険領域 = なしIP評価 = IPX4照射距離 = 96 mビームタイプ = フラッド、スポット重量バッテリを含む:= 91g色 = 黒ヘッド直径 = 60mm材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°)探知:約120 コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm)3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式LED人感センサーライト 点灯方式光センサー+人感センサー 設置方式自立式スタンド 充電時間(時間)約6-8 検出距離(m)探知:6~8 LEDチップ:COBタイプ/120粒 設置場所屋外 モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります