照明 :「LED台座」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm) 寸法(mm)約67×67×30 質量(g)約47 電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売 発光色白、赤、緑、青 電球の種類LED 発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。 クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。 また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm) 寸法(mm)約67×67×30 質量(g)約47 センサータッチ対応 LED色白 赤 緑 青 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。 IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。 LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。 LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。 ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。
寸法(mm)約70×70×29 質量(g)約53(電池含まず) 梱包内容LEDライト台座、リモコン 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
付属品LEDライト台座×10両面テープ×10リモコン×1両面テープ×2リモコン×1 質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14) 電源ボタン電池:CR2032×2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22 LED高輝度SMDタイプ 防水保護等級IP67準拠 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

K9クリスタルを使用した透明度の高いクリスタルランプです。約8cmの高透明度 K9 クリスタルボールの内側には、細部まで表現された3Dアートがレーザー彫刻されています。インテリアにマッチする落ち着いた色合いの電球色のLEDで、360度どの角度から見ても、美しい3Dアートを楽しむことができます。五重塔、金閣寺、富士山など、日本の人気ランドマークをテーマにしたデザインで、ライトアップされることで日本の美しさを引き立てます。自然なイメージの木製台座がクリスタルボールの透明感を引き立てます。台座は、温かみのある電球色モデルです。ON/OFFスイッチ付きのUSBケーブルで簡単に操作が可能です。LEDライトが彫刻された3Dアートに当たり、光が拡散・反射することで、幻想的で柔らかな雰囲気を演出し、空間を華やかに彩ります。電源は電力が少ないUSB接続なので簡単接続で安心・安全です。
用途リビングやお部屋の癒しインテリアとして最適 質量(g)710 電圧(V)5 消費電力(W)1.5 ケーブル長(m)1 LED色電球色 保証期間3カ月 ボール径(Φmm)80 接続端子USB-A 寸法(縦×横×奥行)(mm)95×80×80 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K9クリスタルを使用した透明度の高いクリスタルランプです。約8cmの高透明度 K9 クリスタルボールの内側には、細部まで表現された3Dアートがレーザー彫刻されています。16色のカラー操作や4種類のライティングモード、明るさや点滅速度などを操作して、お好みのライティングを楽しめます。360度どの角度から見ても、美しい3Dアートを楽しむことができます。五重塔、金閣寺、富士山など、日本の人気ランドマークをテーマにしたデザインで、ライトアップされることで日本の美しさを引き立てます。自然なイメージの木製台座がクリスタルボールの透明感を引き立てます。台座は、16色切替可能なRGBモデルです。ON/OFFスイッチ付きのUSBケーブルで簡単に操作が可能です。LEDライトが彫刻された3Dアートに当たり、光が拡散・反射することで、幻想的で柔らかな雰囲気を演出し、空間を華やかに彩ります。電源は電力が少ないUSB接続なので簡単接続で安心・安全です。
用途リビングやお部屋の癒しインテリアとして最適 付属品リモコン 質量(g)710 電圧(V)5 消費電力(W)1.5 ケーブル長(m)1 LED色RGB 保証期間3カ月 ボール径(Φmm)80 接続端子USB-A 寸法(縦×横×奥行)(mm)95×80×80 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14) 電源ボタン電池:CR2032×2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22 LED高輝度SMDタイプ 防水保護等級IP67準拠 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース…約95×95×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g)ライトアップベース…約65 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2 光色クリア 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2 光色クリア 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)H4専用H4R台座 LED 2輪用 SRBH4P01
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRBH4P01
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)約40×330×35 質量(g)約110 消費電力(W)6 コード長さ(m)約1.25 LEDSMD×30灯 耐水性非対応 使用場所屋内 ケーブル長(cm)約125 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。 適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。 トラスコ品番859-5243 材質アルミダイカスト 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)320×35×40 質量(g)150 バッテリー容量(mAh)2000 光束(Lm)170 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)3~42 調光範囲無段階
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg) 床面保護用のゴム脚付き 本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます 雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド 適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2 材質スチール 寸法(mm)920×790×2010 質量(kg)2.6 収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15 関連資料(1.15MB) 取扱説明書(1.41MB) 搭載可能質量(kg)最大5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

東京メタルバンカーランプ
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付 材質ガラス、鉄 質量(kg)1.85 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.5 セード寸法(mm)Φ225 色(本体)ホワイト アーム固定 電球の種類普通電球 フレンジ寸法(mm)Φ185 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン操作で間接照明やパーティライトになる、組み立て式、高さ1.5mのフロアライトです。USB電源(5V/1A)で利用できるので設置場所にも困りません。専用リモコンで色の切り替え、点灯、点滅、流れる動作など、多彩な機能をお楽しみいただけます。ライトユニットは、スリムなデザインで、お部屋の角に設置することで、壁の反射を利用して部屋全体をライトアップすることができます。リビングや寝室など、どこに設置してもお部屋と調和できるスタイリッシュなデザインが魅力です。・高さ1.5mの光のタワーライト。フロアライトは高さ1.5mあり、その大きなサイズに驚くと思います。直径 約13cmの円柱台座に、約3.5cm×140cmのスリムなライトユニットを設置。USB電源に接続して、付属のリモコンで操作することができます。・多彩なライティングモード。本製品のライトユニットは、付属のリモコンで、様々な点灯モードに切り替えてお楽しみいただけます。単色、RGB、サウンドライティングモードなど、操作することができます。・付属リモコンで簡単操作。フロアライトの台座からUSBケーブルとリモコンの受信ユニットがでています。付属のリモコンと受信ユニットが向き合うようにしてご利用ください。・多彩な発光モードを切り替え。フロアライトは、リモコンでほぼ全ての操作を行うことができます。LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節、単色点灯(白、電球色、カラー7色)、RGBレインボー、サウンドライティングモード、フェード、オフタイマー機能など搭載。
用途リビングやお部屋だけではなく、店舗やレストランなど幅広いシーンでの簡単な電飾 セット内容LED本体、台座、蓋、USBケーブル、リモコン、取扱説明書 質量(g)580 電源USB 5V/1A以上 ケーブル長(m)1.35 LED色RGB 16色 保証期間3カ月 寸法(縦×横×奥行)(mm)(組み立て後サイズ)1500×130×130 / (点灯部分)1400×35×35 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

東京メタルバンカーランプ
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)2 材質ガラス、大理石 質量(kg)2 高さ(mm)360 スイッチプルスイッチ 口金E26 セード寸法(mm)Φ225 色(本体)グリーン アーム固定 フレンジ寸法(mm)Φ160
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルバンカーランプ
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付 材質ガラス、鉄 質量(kg)1.85 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.5 セード寸法(mm)Φ225 アーム固定 電球の種類普通電球 フレンジ寸法(mm)Φ185 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング