照明 :「LED発光ダイオード」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番64-9355-22
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)20個
電池寿命連続約60時間
アズワン品番64-9355-21
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル
質量(g)120(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60
連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100
電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
電球の種類LED
材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン
寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45
質量(g)約70(乾電池含まず)
電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)
光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります
電源タイプ電池式
アズワン品番64-9355-28
最大点灯時間約40時間
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120
連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)9000
明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300
電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)
電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番64-9355-23
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル
質量(g)約30(乾電池含まず)
電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)
光源光源:チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)
電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。
明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
材質本体;ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル
質量(g)約30(乾電池含まず)
電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)
光源チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)
電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。
明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム
質量(g)約400(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)
光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)
連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1
材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン
色オリーブ
質量(g)190
電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50
連続使用時間(時間)3
光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個
充電時間(時間)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
本体寸法(mm)外径37×高さ100
光源チップ型LED(発光ダイオード)1個
アズワン品番64-9355-16
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂
寸法(mm)Φ95×167
電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)
光源ップ型LED(発光ダイオード)3個
収納寸法(mm)130×100×90
明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)
炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。
材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム
質量(g)約230(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)
光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ)
電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。
明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g)210
外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129
光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個
バッテリーリチウムポリマー(USB充電)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-9355-02
明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金
電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個
電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
アズワン品番64-9355-20
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙
電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330
光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。