カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(21)
        • 作業灯(1)

照明 :「LED直管40W」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
  • led 直管 40w
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 40W相当 白色 オスラム直管LEDランプ 40W相当 白色オスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)
8日以内出荷
消費電力(W)14口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200
直管LEDランプ 40W相当 昼光色 オスラム直管LEDランプ 40W相当 昼光色オスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)
5日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管40W相当消費電力(W)14口金G13色温度(K)6500(昼光色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97/消費電力:18W Φ28細管タイプ/高演色形クラス4対応【工事必須タイプ】エコリカ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適な照明です。
寸法(mm)Φ28×1198光原:昼白色質量(g)330タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100(発光効率 116lm/W)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97 高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格対応電波高調波(フリッカ):CLASS C色温度(K)5000EMI規格CISPR 15 / VCCI CLASS B配光角度(°)200ピーク照度50%基準120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.83MB)入力電圧100V-242VAC50/60Hz電球の種類LED
直管LEDランプ40W相当 東京メタル直管LEDランプ40W相当東京メタル
3,198税込3,518
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー寸法(mm)直径29×長さ1198定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000寿命50000時間演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)167
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼白色エコリカ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200電力(W)16.5W全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)5000 昼白色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応発光効率(Lm/W)169
エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色エコリカ
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200消費電力(W)16.5全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)6500 昼光色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年光源色昼光色動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光効率(Lm/W)169
【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED 東京メタル【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED東京メタル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯材質PCカバー全長(mm)1198質量(g)200口金G13外径(Φmm)28定格消費電力(W)15(40W相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(35件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
LED直管40W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管40W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品ダミースターターP型(口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100-240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.248LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管40W型 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管40W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質PC、銅質量(g)約190口金G13直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.248LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応 エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)/2100lm/Ra97 消費電力:18W UVレスD50相当 JISクラス4対応エコリカ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420タイプ40形消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠色温度(K)5000光源色昼白色EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB)入力電圧100V-242V AC50/60Hz電球の種類LED
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 大河商事wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色大河商事(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5Wエコリカ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形寸法(mm)Φ28×1198質量(g)180消費電力(W)13.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)寸法(Φmm)発光部:26全光束(Lm)2100入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2100LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)強度雑音強度:CLASS C配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)給電方式片側給電タイプ電球の種類LED発光効率(Lm/W)155
直管形LED40形/昼白色(5000K) エコリカ直管形LED40形/昼白色(5000K)エコリカ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に質量(g)180使用温度範囲(℃)-20~40口金G13入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra83色温度(K)5000保証期間3年力率90以上EMI規格VCCICLASSB/CISPR15配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)電球の種類LED
LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。電球の種類LED種別40形口金G13消費電力(W)18光色昼光色全光束(Lm)約2160全長(mm)約1200直径(Φmm)26質量(g)約130入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式蛍光灯T8(Φ26mm)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ エコリカ蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズエコリカ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)17.5材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム質量(g)440使用温度範囲(℃)-25~+50管径(Φmm)30(口金部Φ32.4)全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80以上管長(mm)1198力率95%以上定格平均寿命(時間)50000EMI規格CISPR 15/VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電タイプ
直管LEDランプ 40W相当 電球色 オスラム直管LEDランプ 40W相当 電球色オスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)
8日以内出荷
消費電力(W)14口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)1980
FLR40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FLR40W形 直管形LEDランプ岩崎電気
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)4000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)
FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FL40W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数Hf32形高出力形相当

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明