照明 :「VCTF 0.75 3c」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)発光:180
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
電球の種類LED
作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。
材質ポリカーボネート(本体、カバー)
コード長さ(m)0.5(VCTF0.75sq-3c)
バッテリーリチウムイオン電池(2000Ah)
1台
¥7,198
税込¥7,918
16日以内出荷
作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。
使用場所屋内用
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)発光:180
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
電球の種類LED
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
材質アルミ合金
長さ(mm)【万力】350
定格電圧(V)AC100~265
角度(°)発光:120
定格寿命(時間)35000
周波数50/60共用
保護等級IP65相当
電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)
芯数3
LED色昼光色
保証期間1年間(修理対応不可)
電源タイプ電源コード
使用場所屋内外
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。