照明 :「dc6v」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース
材質アルミニウム合金
長さ(mm)130
寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25
色ブラック
本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)
全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)
光源光源数:CREE社製XML-T6×1
使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間
充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)
使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)
点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S
電球の種類LED
光色昼白色相当
定格DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)20個
電池寿命連続約60時間
アズワン品番64-9355-21
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番64-9355-22
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
暖かいオレンジ色の光。
材質本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220
光源暖色LED12個
やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
色ハンマートン グリーン
電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220
光源暖色LED12個
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
BS-914、BS-960、BS-972専用アダプター
電位切れの心配が無く安心して御使用頂けます
用途専用アダプター
材質ABS樹脂
質量(g)260
出力DC6V 600mA
コード長さ(m)約1.8
入力AC100V 50/60Hz
1箱
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)
電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番64-9355-23
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金
電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個
電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
アズワン品番64-9355-20
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。