照明 :「gopro ライト」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

502198 充電式LEDヘッドライト H19R Signature LED LENSER 動画あり
H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント 本体質量(g)約374(電池含) 保護等級IP68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部) 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5.5 電源タイプ電池式 光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200 照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります