照明 :「gx53口金」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など 材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅 口金GX53 定格消費電力(W)4.0 定格入力電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき 照射角度(°)40
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27 質量(g)220 外径(Φmm)205 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用 高さ(mm)(回転用ツメを除く)61 質量(g)0.115 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)高演色90 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)46 径(Φmm)75 消費電力(W)6.2 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 光源寿命40000時間 調光方式不可 演色指数(Ra)83
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)48 径(Φmm)90 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 光源寿命40000時間 調光方式不可 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)96 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 明るさクラス500 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)44 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700 演色指数(Ra)80 調光の可否可能
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え 画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用 「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
質量(kg)0.099 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 消費電力(W)温白色:8、昼白色:6 口金GX53-1 幅(Φmm)70 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 調光方式調光不可 電球の種類LEDフラットランプΦ70 配光タイプ拡散⇔集光(ビーム角48°)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)50
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk75
長さ(mm)46 径(Φmm)75 定格電力(W)5.3 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 光源色調光調色
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk150
長さ(mm)50 径(Φmm)115 定格電力(W)12.4 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk100
長さ(mm)48 径(Φmm)90 定格電力(W)7.9 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング