照明 :「led ゆらぎ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球 電球形状フリッカーランプ 定格消費電力(W)2~3 定格電圧(V)100 クリア 定格寿命(時間)約500
1個
540 税込594
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)44 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700 演色指数(Ra)80 調光の可否可能
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 定格入力電流(A)0.006 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ローソク形 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レッジェーロ デザインランタン充電式 GENTOS 動画あり
レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン。暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)。全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能。ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)。Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)。モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ。底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB) 質量(g)158 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属) 寸法(Φ×Lmm)約41×123 光束(Lm)580 明るさ(Lm)約580~50 照射距離(m)約41 連続点灯時間(時間)約4~78 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EX-016PB エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS 動画あり
エクスプローラーシリーズレトロなデザインの充電式ランタン。暖色LEDで最大300ルーメンの出力8.5時間の連続点灯が可能。ダイアル式スイッチで無段階調光最小時は38時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯51時間)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(パワーバンク機能給電時出力5V/1A)。パワーバンク使用時もランタン点灯が可能(明るさ最小点灯のみ)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤緑点滅)。持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインフック搭載。スイッチ長押しで誤点灯を防ぐスイッチロック機能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(EX-1SB) 質量(g)246 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属) 寸法(Φ×Lmm)約91.5×160 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~30 照射距離(m)約15 連続点灯時間(時間)約8.5~51 IP等級64 落下耐久(m)1
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

プチランタンスピーカー Aladdin 動画あり
Bluetooth対応の360度アラウンドスピーカー搭載 ブルーフレームをモチーフにしたデザイン 4種類のライトカラー ランタンを点灯させ間接照明として使用できる他、お好きな曲を流して癒しの空間を演出できます
用途照明、ランタン、スピーカーとして。キャンプ道具/アウトドア用品/ライト/照明/LEDライト/スピーカー内蔵/USB/調光/アラジン/Alladin/デスクライト/ベランダ/テラス/庭/BBQ/IPX4/軽量/コンパクト 付属品充電ケーブル 質量(g)850 使用電池リチウムイオン充電式電池 バッテリー電圧(V)3.7 光源色暖色/白色/青色/ゆらぎ(青・白) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×11×21 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)2600 充電方式USB 明るさ(Lm)150(白色最大光量時) 防水保護等級IPX4(生活防水) 通信距離(m)約10以下 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約13以上(中光量点灯時) /約3以上(最大量点灯時) 再生時間(時間)7.5
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります