照明 :「led 調光対応」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
【電球色/昼白色】【40/60/100形】
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内用
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
調光機能がついた器具にご使用できます。
明るさが広範囲!光が広がるタイプ
密閉形器具にも使える!
約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm)98
質量(g)85
電源(V)100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)7.0
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)55
定格入力電流(A)0.1
使用場所屋内用
明るさ電球40W形相当
電球形状一般電球タイプ
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED電球
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
質量(g)68
定格寿命(時間)40000
外径×長さL(Φ×mm)53×100
定格入力電流(A)0.115
明るさ電球60W形相当
グリーン購入法適合
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm)103
色クリア
質量(g)37
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)60
LEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
口金E26
対応密閉器具対応
配光角度(°)230
電球の種類LED
調光の可否対応
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応
材質ガラス(乳白)
寸法(mm)Φ40×H80
質量(g)14
電圧(V)AC100
口金E17
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600
対応密閉器具
色温度(K)3000(電球色)
寿命15000時間
配光角度(°)290
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト
質量(g)82
タイプ全方向タイプ
口金E26
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)40000
最大幅(mm)60
大きさ60形
電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.085
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
外形寸法(全長)L(mm)106
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
定格消費電力(W)7
ビーム光束(Lm)125
全光束(Lm)370
全長(mm)61
質量(g)52
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
最大光度(cd)1450
定格電流(mA)75
配光角度(°)20
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)13
配光角度(°)35
寸法(Φ×mm)120×130
質量(g)275
調光の可否対応
対応密閉器具対応
IP等級65
電球形状ビーム球
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95
色クリア
質量(g)27
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)152
消費電力(W)9.5
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類レフ形LED
口金E11
定格消費電力(W)7.0
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ50×66
本体質量(g)53
全光束(Lm)670
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.078
光源色電球色
アズワン品番65-0416-06
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)60
電球の種類ハロゲン形LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)260
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.04
エネルギー消費効率(Lm/W)130
外径(mm)35
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
口金E11
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)66
質量(g)53
消費電力(W)7
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
光源LED
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン形LED
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。
メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較)
光の広がりが220度の全方向タイプ。
消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
40000時間の長寿命。
調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ
種別60W形
長さ(mm)106
質量(g)82
周波数(Hz)50/60共用
口金E26
定格消費電力(W)8
全光束(Lm)810
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
最大幅(mm)60
電球形状一般電球型
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.085
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
バルブ仕上フロスト
配光角度(°)220
光色電球色
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
全長(mm)112
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra83
電球形状A形
光色電球色
40W相当のLEDランプ。調光対応、密閉型器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度です。
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)5.3
配光角度(°)230
寸法(Φ×mm)55×103
質量(g)47
調光の可否対応
対応密閉器具対応
調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
全長(mm)112
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra83
光色昼光色
直径5cmLEDハロゲンランプ専用器具です。ハロゲンランプ60Wまでご使用いただけます。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
全長(mm)107.5
質量(g)85
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra80
光色電球色
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)
消費電力(W)12(100%点灯時)
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)
全光束(Lm)850(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364
平均演色評価数(Ra)Ra93
アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314
光源LED×24灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)
クランプ取付幅(mm)10~47
出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
用途テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。
周波数(Hz)50-60
規格PSEマーク:取得済
定格電圧(V)AC100-242
出力電圧(V)24
防水性IP66&67
調光方式PMM調光
動作温度範囲(℃)-40~50
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm)136
色クリア
質量(g)64
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)95
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110
色クリア
質量(g)28
口金E17
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
外径(mm)35
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 明るさが調節できる3段階調光。 JIS規格A形相当で広がる光。 クランプ式で机上面を有効利用
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書
質量(g)737(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)6.8(100%点灯時)
電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)
全光束(Lm)550(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)
光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)
クランプ取付幅(mm)5~45
出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
電源100V50/60Hz
口金E17
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
全長(mm)107.5
質量(g)85
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra80
電球形状A形
光色昼白色
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内9社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
取扱説明書(1.37MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E26口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)260
全長(mm)95
色クリア
質量(g)27
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.04
エネルギー消費効率(Lm/W)130
外径(mm)35
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
明るさ調整 調光器対応
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1522
電球形状一般球
光源色電球色
定格消費電力(W)10.2
全長(mm)117
外径(mm)67
質量(g)53
定格入力電流(A)0.104
エネルギー消費効率(Lm/W)149.2
平均演色評価数(Ra)80
定格寿命(時間)20000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
定格電流(mA)34
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)860
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:32
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)420
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)2200
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ広角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
口金E26
定格消費電力(W)6.8
定格電圧(V)100
長さ(mm)123
質量(g)91
外径(Φmm)60
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
対応密閉型器具・屋外器具
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.1
光源色電球色相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
タイプ調光対応形
消費電力(W)7
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)940
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)18(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)342
光源色白色
使用推奨温度範囲(℃)5~35
エネルギー消費効率(Lm/W)134.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.07
光度(cd)最大:5200
グリーン購入法適合
ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉
配光タイプ中角
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:18
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)307
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)5000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ中角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。