照明 :「ledアームライト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)
用途デスクライト
材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック
質量(kg)0.7
アーム長さ(mm)上部270/下部320
光源LED(昼白色・電球色)
色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000
セード寸法(mm)240×60
モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ
用途デスクライト
材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム
質量(kg)0.7
消費電力(W)11
コード長さ(m)AC:約1.4
アーム長さ(mm)上部270×下部290
光源LED(白昼色・電球色)
色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700
セード寸法(mm)280×70
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。