照明 :「ledライト 貼り付け」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト
本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。
センサーの範囲は約1~5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。
手をかざしてLEDライトを操作
LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。
キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。
点灯/消灯
センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。
明るさ調節
センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。
好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。
ご利用方法
本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。
簡単取付け
LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
センサー探知範囲約1~5m
寸法(cm)約30.4×1.4×0.9
入力電源USB 5V/1A
質量(g)約43.5(ケーブル含む)
付属品両面テープ×3、取扱説明書
色温度(K)6000
USBケーブル長(cm)約95
LED使用数(個)25
商品タイプライト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色昼光色
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)約192
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。
COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。
360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。
底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き
材質ABS
電源単三乾電池x4本
連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間
本体寸法131mmx48mmx57mm
光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)約25000時間
照射角360度回転式
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚
質量(g)111
スイッチ自動/切/手動
全光束(Lm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.2W LED×1個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可
電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)
使用電池単3×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間(自動)約20秒
取扱説明書(3.8MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED
仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品二重リング
材質ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)107×42×28
色ブラック
質量(g)100(電池含まず)
光源3W COB LED
使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モードHIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書
質量(g)約42(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USBAオス5V
ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED:30灯×2色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブル
ケーブル長(m)0.8
連続使用時間2.5時間
光源COB
充電時間3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5
バッテリー容量(mAh)750
防水仕様IPX4
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
材質ABS
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
ハンディライト最高峰の400Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に
電球の種類LED
防水性IP54
付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ
材質ナイロン6、アクリル樹脂
質量(g)127
全光束(Lm)400
光源高輝度白色COBLED
色温度(K)5500
電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)
充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
径(Φ)×全長(mm)28×215
充電時間(時間)3.5~4
LED寿命(時間)50000
充電出力電源(V)DC5
連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。
COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。
裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。
電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。
ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。
カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
材質ABS
寸法(mm)170×20×25
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間(時間)約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
設置場所屋内外兼用
ボディーカラーグレイブルー
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
電球の種類LED
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)
色白
質量(g)42
タイプ屋内型
電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87
首振角度(°)クリップ部:360
色温度(K)側面:6250/底面:6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10
ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50
寿命50000時間(約500回)
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60
点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)
光源色側面:昼光色/底面:昼光色
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)77
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
充電式ミニRGBライトは、コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。ベッドサイドにはもちろん、室内のさまざまな場所で利用できとても便利です。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。実用的な昼光色・電球色に加えて、おしゃれなイルミネーションモードがあり気分や用途に合わせて自在に部屋の雰囲気を演出できます。
使用場所室内
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249
幅(mm)325
厚さ(mm)10
色ブラック×ブルー
質量(g)113
電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh
入力micro-B 5V1A
フック○
充電時間(時間)約4
光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360)
使用場所屋内外
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類COB-LED
点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm)150×52×97
質量(g)約195
定格出力5V/1A
内蔵電池リチウムポリマー電池
充電方式USB Type-C
明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000
定格入力5V/1A
給電方式USB Type-A
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました
(付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です
用途IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
マグネット有り
UV-LED搭載のハンディーライトです。
持ち運びに便利な充電式。
天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。
マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進
クレジットカードの偽造防止チェック
衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック
美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック
電球の種類LED
設置場所屋内
マグネットマグネット背面、底面
付属品USBケーブル
質量(g)98
電源(充電)DC5V/2Aまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112
ピーク波長(nm)395~400
バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh
色温度(K)天面:6500、側面:6500
照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
電池寿命約300回
充電時間(時間)4(1A・2A)
電源タイプ充電式
演色指数(Ra)天面:82、側面:85
定格光束(Lm)天面LED:70
連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
質量(g)220
連続使用時間(時間)(1000Lm)約2.5
光源最大1000Lm
使用環境温度(℃)5~35
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約4.0
耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません)
調光範囲3段階(弱・中・強)
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質ABS/PC
色ホワイト
質量(g)約47
電源(V)DC5
消費電力(W)(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20
連続使用時間(時間)約3.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)(フル)2
バッテリー容量(mAh)約500
光束(Lm)約60
灯数12灯
電球の種類LED
マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
質量(g)630
角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280
クランプ範囲(mm)1~70
保護等級IP65
連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3
使用環境温度(℃)5~35
充電時間(時間)約3.5
明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600
充電端子USB Type-C
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。
本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。
IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
(H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。
充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合)
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
マグネット背面マグネット内蔵
付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在!
点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。
クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本
質量(g)105
スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE
寸法(Φ×高さH)(mm)112×36
全光束(Lm)12
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.06W LED×3個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可
電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)
使用電池単4×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度
点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒
取扱説明書(3.7MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)195
幅(mm)26
厚さ(mm)10
色ブラック×ブルー
質量(g)約71
電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh
入力micro-B 5V1A
フック○
充電時間(時間)約1.5
光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250)
使用場所屋内外
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類COB-LED
点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)
質量(g)495
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh
電力(W)LED:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127
レンズワイド
保護等級IPX3
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6
寿命約500回、球:30000時間
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45
点灯方式HIGH/LOW/点滅
光源色昼光色
充電時間(時間)8
ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
マルチカラーの WiZ テープライトを使用すると、あらゆる種類のスペース、特にキャビネットの下などにカラフルなアクセントを加えて、ご自宅を簡単にアップグレードできます。WiZ テープライトは、作業に集中したいときには十分な明るさを提供し、リラックスしたいときには、ダイナミック ライト モードで気分を癒すことができます。必要な場所にライトリボンを貼り付けるだけ。ウインドウディスプレイ、トイレ天井、作業台、キャビネットの下部、曲線部にも貼り付ける事ができ、場所を選びません。簡単で、明るく、家具やお部屋にアクセントを加えることができます。本商品は2mのスターターキットです。用途に併せて好きな長さにカットしたり、簡単に延ばしたりできます。最大10mまでの延長が可能(エクステンションは別売り)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)240
長さ(m)2
出力12VDC、20Wmax
定格寿命(時間)15000
色温度(K)2700~6500(フルカラー)
電流(mA)700(80lm/W)
寸法(高さH×幅W)(mm)22×12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP20
電球の種類LED
調光の可否○
1個
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)
動作距離(m)約8
演色指数(Ra)80
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)60
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60
点灯方式4モード数
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。
底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。
ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適
仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階
材質ABS
色黒
質量(g)260
外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200
機能LEDライト
モード切替懐中電灯⇔非常灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間約10時間
明るさ200ルーメン
取扱説明書(1.1MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
色白
質量(g)55
タイプ屋内型
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4
寿命50000時間
使用環境温度(℃)10~40
点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光
光源色昼光色
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160
連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5
照射角度(°)スポット:60/ワイド:140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャンプや災害時に活躍するLEDバッテリーランタン。大容量10050mAh。モバイルバッテリーとしても使用可能。コンパクトで重さもたったの340g。防水レベルIP44。屋外や水の飛沫のある場所などで使用可能な保護等級。色は3色、明るさは4段階で調整可能。マグネット式で貼り付けての使用や、付属のカラビナで引っ掛けての使用も可能。
用途ランタン、明かり、バッテリーとして。充電/明るい/コンパクト/キャンプ/ソロキャンプ/アウトドア/LED/led/リチウム/ルーメン/容量/軽量/持ち手付/屋外/車中泊キャンプ/作業灯/ワークライト/地震/停電/防災グッズ/備え/災害対策
セット内容LEDバッテリーランタン本体×1、専用ポーチ×1、USBコード(USB Type-C/USB Type-A)×1、Sカラビナ×1
質量(g)340
出力5V/3A(USB Type-A)
入力5V/2.4A(USB Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.63
防塵防水性能直径1.0mm以上の固形物に対して保護/水の飛沫に対しての保護(防まつ)
充電時間(時間)約5~6
バッテリー容量(mAh)10050
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)10.7×11.4×3.1
明るさ(Lm)50~1300
光色電球色、昼白色、昼光色
使用時間(時間)High:約8、Low:約80
明るさ4段階調節
防水保護等級IP44
電球の種類LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品プレート、プレート固定用両面テープ
質量(g)112(プレート含む/乾電池除く)
電源単3形乾電池x3本(乾電池別売)
連続使用時間45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×29
光源白色LEDx1灯(交換できません)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
アンティークな雰囲気のあるフィラメント型LED電球をともすモーションセンサーライト。太陽光で充電するため配線の必要がありません。壁にネジで取り付ける他、平な場所であればシール貼り付けることも可能です。3種類の点灯モードを搭載しており(人感モード・人感弱点灯モード・常時点灯モード)用途に併せた点灯が可能です。初めてご使用する際は10時間以上太陽光に当てて充電してからご使用ください。
その他※防水タイプではありませんので、大量に水のかかるような場所には設置しないでください。
材質ポリプロピレン・ポリスチロール他
センサー感知方式人感
設置場所屋外
モード点灯:人感モード(強点灯)・人感・弱点灯モード(強・弱点灯)、常時点灯モード(中点灯)
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。