照明 :「led点灯回路」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.072
明るさ(Lm)485
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル
材質本体:アルミニウム
電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属
照射範囲Φ80mm
最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属
照射範囲Φ40mm
最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属
照射範囲Φ30mm~Φ340mm
最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属
照射範囲Φ30mm~Φ340mm
最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。
スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF
電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)
保護等級IP44
光源4W LED-COB
最大消費電力(W)5
色温度(K)5500
明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150
使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本
材質本体:アルミニウム
電源(V)単4形乾電池(3個)付属
照射範囲Φ80mm
最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)単4形乾電池(3個)付属
照射範囲Φ40mm
最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂
アズワン品番65-9277-70
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。
電池が減るとライトの点滅でお知らせします。
各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本
材質本体:アルミニウム
幅(mm)37
色ブラック
高さ(mm)124
奥行(mm)37
電源(V)単4形乾電池(3個)付属
照射範囲Φ30mm~Φ340mm
最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。