照明 :「mikasa」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容1mホース7本連結+10mホース接続+ノズル(8個:0.15mm)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

長寿命で経済性に優れたLEDモジュールを採用しています(LED寿命約50000時間)。LEDモジュールはIP68、電源部はIP67と防塵防水性に優れています。ファンを使用していないため、騒音の心配がありません。別売りの台車(MLT-300LED-D)や三脚(MLT-300LED-S)と組み合わせてご使用頂きます。
仕様機体寸法(高さ×外径)(mm):341×330 質量(kg)5.8 全光束(Lm)48000 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

仕様電圧範囲(V):100~240 質量(kg)3.6 定格電圧(V)100 定格電流(A)3.4
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷

可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。
仕様電圧範囲(V):100~240 質量(kg)41 定格電圧(V)100 定格電流(A)3.4
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

仕様電圧範囲(V):100~240 定格電圧(V)100 定格電流(A)3.4
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

三脚は伸縮自在なので不整地でも水平にセットできます。電源部は軽量コンパクトなので取付、持ち運びも容易です。
仕様電圧範囲(V):100~240 質量(kg)17 定格電圧(V)100 定格電流(A)3.4
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング