照明 :「plc」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け
幅(mm)8
コード長さ(m)約1.2(USB)
電球の種類LED
IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる。機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持。ドーム型レンズ構造で外観が美しい。AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)。使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色
レンズ色透明
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-30~+50
材質(カバー)側面:ABS
材質(レンズ)PC
使用場所室内
各種認証CE/UL
電球の種類LED
電源のない場所や停電・災害時に!!
割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。
虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。
熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時
電球の種類LED
設置場所屋外
消費電力(W)14
フックフック
仕様防雨型ON/OFFスイッチ付
付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個
全長(mm)1475
質量(kg)1.4
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)5000
照度(Lx)430(1m)
バッテリー容量(Ah)7.8
バッテリー電圧(V)11.1
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
充電電圧(V)100/200(50/60Hz)
充電時間(時間)6
アズワン品番64-3182-02
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)2030
連続点灯時間(時間)6.5
照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/クリア電球
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等
定格消費電力(W)12.5
保護等級IP67F
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥33,998
税込¥37,398
3日以内出荷
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
付属品ナイロン製ベルトクリップ
トラスコ品番251-3070
材質本体:蓄光ポリカーボネート
全長(mm)156
電源(V)単3形乾電池(3個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(3個)付属
保護等級IPX8
色(本体)ライトグリーン(蓄光)
外径(mm)40
明るさ(Lm)378(強)/39(弱)
照射距離(m)196m(強)/62m(弱)
最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。