照明 :「s-n10」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
仕様三脚スタンド
寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880
対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
全長(mm)580
質量(g)120
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)1480
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148
定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V)
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED
定格100V、18W
全光束(Lm)1800
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)0.75
照明装置18W、直管形、LEDランプ
電線仕様-種別VCT×2
連結数最大10まで可能
アズワン品番64-4653-11
LED寿命(時間)40000
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
全長(mm)580
質量(g)120
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)1480
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148
定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V)
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1セット(2本)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
SOL-10S5-N1、SOL-30S5-N2用の延長ケーブルです。
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様)
長さ(mm)580
タイプLDL20
管径(Φmm)28.8
口金GX16t-5
定格消費電力(W)9.9
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.2
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)1300
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1200
電球の種類LED
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh
保護等級IP65
電線長さ(m)約5
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
センサー感知方式人感
光源色昼光色(6000K)
充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本
質量(g)580(灯具)/1200(ソーラーパネル)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具)
電線長さ(m)約5
寿命球:約10000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色(6000K)
電池寿命約500回
充電時間(時間)7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)1100
連続点灯時間(時間)8.5(100%)/18.5(30%)
照射角度(°)90
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
口金G13
大きさ10形
色温度(K)5000
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
調光方式非調光
入数(本)1
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。