照明 :「vct 1.25-3c」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 色温度(K)4000 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V50W仕様。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!。均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ 質量(kg)3.9 定格100V/50W(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)5500(Hi時) 電源コード(m)5 光源50W 高輝度LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

LE-5005KD サンフラワー500(500W LED投光器) ハタヤリミテッド 動画あり
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用 質量(kg)11.5 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)70000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源500W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 電球の種類LED
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器THL
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用 質量(kg)5.7 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)34000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源200W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋外 防水性防雨 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 充電時間(時間)バッテリー:5 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間バッテリー:約60分 電球の種類LED 充放電回数(回)バッテリー:1000
1台
21,980 税込24,178
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

トラスコ品番851-4015 質量(kg)0.54 定格100V/200W コンセント形状2P(接地付)×1個 電線長さ(m)0.3 光源電球なし 電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC90~260 角度(°)発光:360 定格寿命(時間)50000 周波数50/60共用 電線長さ(m)5(VCT1.25×3C) 電球形状ボール球 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間1年間 防塵・防滴IP65相当 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50 ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用) 電線長さ(m)5 電線仕様VCT1.25mm2×3C 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品として トラスコ品番202-1709 セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)19.5 高さ(mm)1960~2650 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 電圧(V)100 電線長さ(m)5 照明装置100V・150WLED×1灯 電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付 光源寿命約40000時間 使用場所屋外 アズワン品番64-4653-06
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります