17,897件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類その他部品 芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製) サイズAL-090/AL-095 寸法L2(mm)13 寸法K(mm)6.3 寸法R(mm)22
1個
998 税込1,098
当日出荷

構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製) サイズAL-110 寸法L2(mm)22 寸法K(mm)6 寸法R(mm)30
1個
1,882 税込2,070
当日出荷

もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 使用温度範囲(℃)-30~+200
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCL 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.4 材質ガラス繊維強化樹脂 種類スリットタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
特価
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CK
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 種類ベローズタイプ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 軸方向変位(mm)0~+1.4
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1029種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 サイズMJT-40 材質(本体)A2017 質量(g)130 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 軸方向変位(mm)0~+1.2
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 軸方向変位(mm)0~+0.8
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)3 材質炭素鋼(S45C相当) 種類ギヤタイプ
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6 材質SUS焼結/アルミ青銅 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 サイズMJT-55K 材質(本体)A2017 質量(g)310 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)7
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (777種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(本体)A2017 質量(g)130 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 ねじ寸法MM5/M4 軸方向変位(mm)0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1212種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)1 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.11 形状C 質量(kg)0.015 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)700 軸方向ばね定数(N/mm)70 軸方向変位(mm)±0.2
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別フランジ×フランジ 形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂 厚さ(mm)(支持板)1 使用温度範囲(℃)-30~60
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A7075 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
3,988 税込4,387
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別センタリング 材質炭素鋼 タイプ簡易取付けナットタイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコン
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
1個
特価
1,369 税込1,506
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:55mm●定格トルク:60Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+1.4 → -0.5mm●コード番号:203-2424 アズワン品番65-7983-50
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)