絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ギヤ、ラック

1,511件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2 S45C

    協育歯車
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • S45Cラック 協育歯車

    S45Cラック

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • CPラックピニオン 協育歯車

    CPラックピニオン

    協育歯車(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • B-BOX BS 協育歯車

    B-BOX BS

    協育歯車
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーギヤボックスHE TAMIYA(タミヤ)

    ハイパワーギヤボックスHE

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
    幅(mm)47高さ(mm)28回転数(min-1[r.p.m])242/156横(mm)60トルク(gcm)532/784ギヤ比41.7:1/64.8:1
  • 遊星ギヤボックス TAMIYA(タミヤ)

    遊星ギヤボックス

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
    全長(mm)(完成時)90全高(mm)(完成時)38取付幅(mm)(完成時)40ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
  • B-SET 協育歯車

    B-SET

    協育歯車(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • SW ウォーム KHK(小原歯車工業)

    SW ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
    種別ウォーム材質S45C公差H7表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 協育歯車

    KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形

    協育歯車(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
    モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)
  • 平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車

    ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
    モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車

    ウォーム モジュール1 S45C

    協育歯車(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯
  • SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業)

    SRT-C ラチェット爪

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラチェットの逆回転防止専用爪です。
    材質S45C形状T5熱処理高周波焼入れ(爪部)硬度HRC50~60(爪部)角度(°)60(歯)歯面仕上げ切削歯切基準面
  • PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    PRプラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
  • KHK ラチェット ツメ KHK(小原歯車工業)

    KHK ラチェット ツメ

    KHK(小原歯車工業)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。
    形状T5タイプ
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール1 S45C

    協育歯車
    889税込978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モジュール1減速比1材質S45C
  • マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モジュール0.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモーター標準ギヤボックス(8速) TAMIYA(タミヤ)

    ミニモーター標準ギヤボックス(8速)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    欠品中
    ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
    寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
  • 4速パワーギヤボックスHE TAMIYA(タミヤ)

    4速パワーギヤボックスHE

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
  • 4速ウォームギヤボックスHE TAMIYA(タミヤ)

    4速ウォームギヤボックスHE

    TAMIYA(タミヤ)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
  • 6速ギヤボックスHE TAMIYA(タミヤ)

    6速ギヤボックスHE

    TAMIYA(タミヤ)
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。
    幅(mm)45高さ(mm)27回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8横(mm)68トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1.5種別スパーギヤ
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • 平歯車 S80B 協育歯車

    平歯車 S80B

    協育歯車
    839税込923
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質C3604B(快削黄銅棒)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 S50B 協育歯車

    平歯車 S50B

    協育歯車
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2.5 S45C

    協育歯車
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
    モジュール1種別平歯車材質ポリアセタール形状B1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
  • ウォーム モジュール1.5 S45C 協育歯車

    ウォーム モジュール1.5 S45C

    協育歯車
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モジュール1.5材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームギヤボックス TAMIYA(タミヤ)

    ウォームギヤボックス

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
  • 4速クランクギヤボックス TAMIYA(タミヤ)

    4速クランクギヤボックス

    TAMIYA(タミヤ)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで大きな力が取り出せるギヤボックス。ギヤの組み替えで126:1、441:1、1543:1、5402:1の4種類のギヤ比が選べ、最も大きなギヤ比では1分間に約2回転のゆっくりした動きが可能。回転運動を直線運動に変えるクランクアームも2個、FA-130モーター付属。
  • 3速クランクギヤボックス TAMIYA(タミヤ)

    3速クランクギヤボックス

    TAMIYA(タミヤ)
    629税込692
    1個
    欠品中
    スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
  • SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業)

    SRT・SRTB ラチェット

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
    材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面
  • SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAY 平歯車

    KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック