カテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(684)
- RS PRO(367)
- 協育歯車(218)
- KANA(片山チエン)(88)
- 青木精密工業(39)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 五藤歯車(14)
- TAMIYA(タミヤ)(13)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- 加茂精工(KAMO)(11)
- KG(7)
- ロボテナ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ギヤ、ラック

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形
協育歯車(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から12日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
PRプラスチックラック
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から8日以内出荷ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。モジュール1種別平歯車材質ポリアセタール形状B1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーギヤボックスHE
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個欠品中ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。幅(mm)47高さ(mm)28回転数(min-1[r.p.m])242/156横(mm)60トルク(gcm)532/784ギヤ比41.7:1/64.8:1
ミニモーター標準ギヤボックス(8速)
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個欠品中ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
6速ギヤボックスHE
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181個14日以内出荷ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。幅(mm)45高さ(mm)27回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8横(mm)68トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1
4速クランクギヤボックス
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251個当日出荷コンパクトサイズで大きな力が取り出せるギヤボックス。ギヤの組み替えで126:1、441:1、1543:1、5402:1の4種類のギヤ比が選べ、最も大きなギヤ比では1分間に約2回転のゆっくりした動きが可能。回転運動を直線運動に変えるクランクアームも2個、FA-130モーター付属。![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
KHK ラチェット ツメ
KHK(小原歯車工業)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から3日以内出荷・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。形状T5タイプ爪
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
三興製作所[スプロケット]¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から10日以内出荷モジュール1.5種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
4速パワーギヤボックスHE
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個13日以内出荷4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
平歯車 S80B
協育歯車¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質C3604B(快削黄銅棒)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S50B
協育歯車¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形
協育歯車(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)8(H8)
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
3速クランクギヤボックス
TAMIYA(タミヤ)¥629税込¥6921個欠品中スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
KBX ベベルボックス L型
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
SRT・SRTB ラチェット
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴


























![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)




![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)