絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ギヤ、ラック

1,484件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4

    KANA(片山チエン)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)40歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3

    KANA(片山チエン)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2歯数12モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス径BD(mm)28ボス長BL(mm)45セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)15歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級基準円直径(Φmm)(Dp) 36歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応歯先円直径(Do)(Φmm)42
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2歯数12モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス径BD(mm)23ボス長BL(mm)37セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)12歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級基準円直径(Φmm)(Dp) 30歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応歯先円直径(Do)(Φmm)35
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)10歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10

    KANA(片山チエン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール10寸法a(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)130歯幅(T)(mm)90歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5

    KANA(片山チエン)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL。・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。
    形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R
  • 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
    形状RF
  • 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL。・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状RD
  • 小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR

    KHK(小原歯車工業)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、O リングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクターです。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】。オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
    ねじサイズM10
  • 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)

    KHK(小原歯車工業)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    はすば歯車 SHE。・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1ねじれ方向L
  • 小原歯車工業 はすば歯車 はすば歯車(焼入プラス) SH-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 はすば歯車 はすば歯車(焼入プラス) SH-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    はすば歯車 SH。・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • 小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H

    KHK(小原歯車工業)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    軸付かさ歯車 SB。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    歯数比5
  • 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    歯研スパイラルマイタ MMSGQ。・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • 小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    アンギュラマイタ SAM。・軸角 45°、60°、120°で使用できる 3 タイプのアンギュラマイタです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    歯数20歯数比1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)

    KHK(小原歯車工業)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,898税込8,688
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SSAY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5歯幅E(mm)6モジュール(m)1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    CP平歯車 SSCP 。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷
    CP歯研平歯車 SSCPG。・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SSY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1ボス長さ(mm)8
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    CP歯研平歯車 KSCPG。・調質、歯面焼入研削した CP 歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研 CP ラックのピニオンにお勧めです。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K歯数25ピッチ(mm)CP5移動距離(mm)小歯車1回転:125歯幅E(mm)15転位係数0.438ボス径B(Φmm)35全長G(mm)30歯先円直径D(Φmm)44.37モジュール(m)1.5915基準円直径C(Φmm)39.79ねじ穴J(Φmm)7.5組立距離(mm)39ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5
  • SUKB組付平歯車PSUKB KHK(小原歯車工業)

    SUKB組付平歯車PSUKB

    KHK(小原歯車工業)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。
    用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15
  • 平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。
    用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
  • サークルギヤ KANA(片山チエン)

    サークルギヤ

    KANA(片山チエン)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    歯数が多く、内径を加工した平歯車。
    用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP丸ラックギヤ KANA(片山チエン)

    CP丸ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    円形状のCPラックギヤ。
    用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    取付穴加工ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPステンレス取付穴加工ラックギヤ KANA(片山チエン)

    CPステンレス取付穴加工ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 取付穴付きです。
    用途搬送装置や、産業機械などに使用します材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)

    ヘリカルラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    CPステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。
    用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック