カテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(671)
- RS PRO(356)
- 協育歯車(218)
- KANA(片山チエン)(88)
- 青木精密工業(39)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 五藤歯車(14)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- 加茂精工(KAMO)(11)
- KG(7)
- ロボテナ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- KH(基陽)(1)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: ギヤ、ラック

ウォームホイール G2A
協育歯車¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用材質CAC702アルミニウム青銅鋳物モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
ウォームギヤ
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
取付穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から30日以内出荷用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール1圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C
協育歯車¥779~税込¥857~1個当日出荷から30日以内出荷ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質S45Cモジュール1ねじれ右圧力角(°)20歯形並歯基準円直径d(Φmm)16
KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質ポリアセタールモジュール0.8ねじれ右条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)6
KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅
協育歯車(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質黄銅モジュール0.5ねじれ右条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)5
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.3 黄銅
協育歯車(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷種別ウォームホイール材質C6191BE、CAC702モジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)6
CGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角![標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5
三興製作所[スプロケット]¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
ゼネバギア 分割数:4
青木精密工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)
取付穴加工ラック モジュール1.5~6
三興製作所[スプロケット]¥8,698~税込¥9,568~1本5日以内出荷から12日以内出荷両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。種別取付穴加工ラック材質S45C相当表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質MC901モジュール1圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面穴
AG ウォームホイール モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール3ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
AG ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
SUW ステンレスウォーム
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。種別ウォーム材質SUS303ねじれ右方向

































![標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)

![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)