カテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(684)
- RS PRO(361)
- 協育歯車(218)
- KANA(片山チエン)(88)
- 青木精密工業(39)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 五藤歯車(14)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- 加茂精工(KAMO)(11)
- KG(7)
- ロボテナ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TAMIYA(タミヤ)(4)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- ブランドをもっと見る
20ページ目: ギヤ、ラック

KHK ステンレスボス
KHK(小原歯車工業)¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。形状T8ねじ穴数6
KHK ヘプコビヒン
KHK(小原歯車工業)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷・スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。・ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK スプレー
KHK(小原歯車工業)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・有機モリブデンを配合した製品。・人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スーパースプレーグリースをお奨めいたします。品名スーパースプレーグリース使用温度範囲-20~180℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:78MPa(796kg/cm2)滴点196℃外観淡黄色グリース状潤滑油固体:有機モリブデン
KHK レーザヤキイレCPラック
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。種別ラック材質S45C形状RF
KHK ステンレスマルラック
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から5日以内出荷・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。材質ステンレス形状R2
KHK 歯研ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥46,980~税込¥51,678~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質SCM440
KHK プラスチックラック
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。材質S45C形状S1
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C形状RDR寸法G(mm)(取付穴位置)125
KHK CP調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。材質SCM440形状RF全長A(mm)500
KHK 調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から7日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。材質SCM440形状RF
KHK CP穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
KHK テーパラック
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。材質S45C全長A(mm)1000
KHK CP調質ラック
KHK(小原歯車工業)¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C形状RD
KHK CP歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から7日以内出荷・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。種別ラック材質SCM440
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。種別ラック材質SCM415形状RF全長A(mm)1000
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。材質SCM440形状RF
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。材質SCM440
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷・クロモリ材に浸炭焼入れを施した歯研ラックです。・累積ピッチ誤差10μm以下でラック性能No.1。種別ラック材質SCM415形状RF























































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)