絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ギヤ、ラック

1,474件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルリング(RGF) 加茂精工(KAMO)

    フルリング(RGF)

    加茂精工(KAMO)
    99,980税込109,978
    1枚
    20日以内出荷から50日以内出荷
    ノンバックラッシ・精密位置決め・低発塵・低騒音
    用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善、中空を活かしたレイアウト等。材質S45C角度(°)360(リング)表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
  • 強化型カムラック(CRC) 加茂精工(KAMO)

    強化型カムラック(CRC)

    加茂精工(KAMO)
    87,980税込96,778
    1本
    20日以内出荷
    ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
    用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質S45C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
  • カムラック(CRA) 加茂精工(KAMO)

    カムラック(CRA)

    加茂精工(KAMO)
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
    用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質S45C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
  • 強化型ローラピニオン(CPC) 加茂精工(KAMO)

    強化型ローラピニオン(CPC)

    加茂精工(KAMO)
    259,800税込285,780
    1個
    20日以内出荷
    ノンバックラッシ・精密位置決め
    用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質本体:S45C ローラピン部:SUJ2歯数12表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級締結タイプ締結具による締付
  • 分割リング継ぎ足し用治具(RJ) 加茂精工(KAMO)

    分割リング継ぎ足し用治具(RJ)

    加茂精工(KAMO)
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    カムリング継ぎ足し用治具
    用途複数枚の分割リングを使用する際のリング連結部のピッチ出しに使用します。材質本体:S48C、ピン部:SUJ2表面処理黒色クロム皮膜処理
  • 平歯車 S80S 協育歯車

    平歯車 S80S

    協育歯車
    839税込923
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • 平歯車 S75SU 協育歯車

    平歯車 S75SU

    協育歯車
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 S2.5S 協育歯車

    平歯車 S2.5S

    協育歯車
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25モジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20
  • 平歯車 S1DB 協育歯車

    平歯車 S1DB

    協育歯車
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4
  • 平歯車 S1D 協育歯車

    平歯車 S1D

    協育歯車
    699税込769
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質ポリアセタール白色(機械加工用)モジュール1
  • 歯研ノーバックラッシ 協育歯車

    歯研ノーバックラッシ

    協育歯車
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
    付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯
  • 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    歯研スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
  • 歯研スパイラルベベルギヤ 協育歯車

    歯研スパイラルベベルギヤ

    協育歯車
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
    用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能材質SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
  • 傘歯車 協育歯車

    傘歯車

    協育歯車
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
  • ラック 協育歯車

    ラック

    協育歯車
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
    用途一般産業機械、搬送用機械などに使用トラスコ品番149-5218材質機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)503~506質量(kg)1.4歯幅(mm)20モジュール2有効歯数78圧力角(°)20(並歯)高さh(mm)20、【かみ合い】18
  • ヘリカル H1S 協育歯車

    ヘリカル H1S

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ヘリカル H1.5S 協育歯車

    ヘリカル H1.5S

    協育歯車
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
  • コントロールバックラッシ 協育歯車

    コントロールバックラッシ

    協育歯車
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
    材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール G1.5A 協育歯車

    ウォームホイール G1.5A

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用歯幅(mm)15モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821材質C6191BEアルミニウム青銅形状1B歯数20全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8モジュール1.5圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30
  • ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTP シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1歯数30質量(kg)0.74モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.085中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200組立距離(mm)54
  • ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTP シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1歯数24質量(kg)0.42モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.268中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160組立距離(mm)48
  • ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTP シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1歯数18質量(kg)0.18モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.451中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120組立距離(mm)42
  • ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTD シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数300寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
  • ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTD シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.26モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL全長A(mm)66有効歯数7表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数300寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)

    チューブコネクタ

    KHK(小原歯車工業)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
    材質(本体)CW614N(真鍮)タイプストレートタイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
  • チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)

    チューブコネクタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
    材質(本体)CW614N(真鍮)タイプ直角タイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
  • (T 潤滑装置)チューブ KHK(小原歯車工業)

    (T 潤滑装置)チューブ

    KHK(小原歯車工業)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。 事前にGC-F01グリースが充填されています。
    材質(本体)ポリアミド6タイプチューブ寸法(内径×外径×長さ)(mm)4×6×5000
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    57,980税込63,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)13.1モジュール6ボス長さ6ボス径(Φmm)60深さ(mm)取付穴座グリ:44表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M16×60取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    51,980税込57,178
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数25質量(kg)8.95モジュール6ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:52表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    44,980税込49,478
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)7.52モジュール5ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    32,980税込36,278
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数20質量(kg)3.3モジュール5ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数25質量(kg)2.84モジュール4ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数24質量(kg)2.55モジュール4ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数36質量(kg)2.39モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:不可形状S1Z歯数35質量(kg)2.27モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック