カテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(671)
- RS PRO(356)
- 協育歯車(218)
- KANA(片山チエン)(88)
- 青木精密工業(39)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 五藤歯車(14)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- 加茂精工(KAMO)(11)
- KG(7)
- ロボテナ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- KH(基陽)(1)
- ブランドをもっと見る
25ページ目: ギヤ、ラック

はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
ステンレスねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。用途動力伝達用歯車。材質SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0132
KG ホイール
協育歯車¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。 キー溝加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール1ねじれ右圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質ポリアセタールモジュール1ねじれ右圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
KG ウォームギヤ モジュール0.8 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)
協育歯車¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール0.8ねじれ右条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)6
KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅
協育歯車(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質黄銅モジュール0.5ねじれ右条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)5
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1.5ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール3圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール2.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール2圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質黄銅形B1モジュール3圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質黄銅形B1モジュール2.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷材質ポリアセタール形B1モジュール2圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥719~税込¥791~1個4日以内出荷から5日以内出荷モジュール0.5 圧力角20°(並歯)材質ポリアセタールモジュール0.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応![サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299348-160314-02.jpg)
サンコー丸ラック(S45C)
三興製作所[スプロケット]¥5,898~税込¥6,488~1本7日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下






















![サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299603-160314-02.jpg)
![サンコーステンレス丸ラック 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299472-160314-02.jpg)
![サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299348-160314-02.jpg)