1,462件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム硬度硬度ショア:A55±5
  • 置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン)

    置型防振ゴム(本体のみ)

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
    用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
  • ハイブリッドマット用プレート TOZEN(トーゼン)

    ハイブリッドマット用プレート

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
  • セルダンパーEX 大型冷蔵庫用 八幡ねじ

    セルダンパーEX 大型冷蔵庫用

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
    用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ大型冷蔵庫用
  • ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ) ニッタ化工品

    ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ)

    ニッタ化工品
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
  • TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (ラジアル)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (アキシアル)

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • 防振材αGEL インシュレーター ばね付 タイカ

    防振材αGEL インシュレーター ばね付

    タイカ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
    用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
  • 空気ばね PSB 倉敷化工

    空気ばね PSB

    倉敷化工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
  • タイマウント RE 倉敷化工

    タイマウント RE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
    形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHA

    倉敷化工
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スミマウント上下板無し 住友電気工業

    スミマウント上下板無し

    住友電気工業
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
  • 丸形防振ゴム(片座金タイプ) TRUSCO

    丸形防振ゴム(片座金タイプ)

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工

    空気バネベローズ形(取付プレート付き)

    倉敷化工
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
    用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。
    材質天然ゴム形状丸型接続方式片端めねじ適合用途防振
  • 高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ 倉敷化工

    高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ

    倉敷化工
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
    寸法C(mm)12材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KHS-C 倉敷化工

    KHS-C

    倉敷化工
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    使い易いコンパクトサイズ。・防振パッドKHSシリーズが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。荷重によりたわみが変化。・軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい。機械のレベルが変わらない。・支持荷重の大きさに差があっても、機械のレベルはほとんど変わりません。機械が歩かない。・横方向の安定性がよく、機械を床に置いたままでも歩きません。#防振ゴム #防振機器
  • RS PRO 防振ゴム 50 x 50mm RS PRO

    RS PRO 防振ゴム 50 x 50mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    RS Pro EVA フォーム防振マット RS Pro EVA フォーム防振マットは、表面での振動を吸収するために最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。EVA フォーム材を使用することで、このマットは液体の吸収をほとんど抑えながら長時間の耐久性を実現し、クリープ率を低く抑えます。この RS Pro フォームフロアマットは、さまざまな用途で使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズや振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています EVA フォーム製のパッドは、非常に耐久性に優れ、簡単にはめ合わないため、長寿命と低クリープ率を実現します この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、エアコンユニット、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 4 → 20 psi の最大負荷 / 標準シートは 648 ~ 6,480 ポンドです ( 295 ~ 2,945 kg ) 用途: RS Pro フォームゴム製取り付けパッドは、ボルト締めの回避が必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。このゴム製パッドは、構造生まれの振動と騒音を除去するように設計され、向かい合うリブを備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材料 = EVAフォーム定格荷重 = 20psi厚さ = 22mmサイズ = 50 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃幅 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイガーツールミュージアムパテ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーツールミュージアムパテ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,788税込1,967
    1個
    4日以内出荷
    ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。
    材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)質量(g)90対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等本体寸法(mm)87×150×10内容量(g)75適合用途防振
  • 低反発ゴム 光

    低反発ゴム

    369税込406
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。
    用途防振、防音に。材質ブチルゴム(IIR)形状正方形厚さ(mm)16使用温度範囲(℃)-30~100
  • ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目
  • 高性能型防振マット 90×90×20mm 東京防音

    高性能型防振マット 90×90×20mm

    東京防音
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    材質天然ゴム(鉄板入)耐荷重(kg)50サイズ(mm)90×90×20アズワン品番1-2152-11
  • ラブロック コクゴ

    ラブロック

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1袋(4枚)ほか
    7日以内出荷
  • 防振パッド アトムズ

    防振パッド

    アトムズ
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    25mm間隔のスリットに合わせて、自由な大きさにカットが可能です。
    用途ポンプ及び機器類の防振・騒音対策に材質天然ゴム(NR)許容荷重0.6(N/mm2)
  • 防振ゴム 光

    防振ゴム

    (1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ピアノなどの重量物に最適です 防振用 鉄板入りです
    仕様鉄板入り材質天然ゴム寸法(mm)24直径(Φmm)100
  • ユニホリデー 非移行性 防振ゴム 光

    ユニホリデー 非移行性 防振ゴム

    269税込296
    1セット(2個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    振動の気になる家電などに最適です 洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに 色移りのしにくいゴムを使用しています 振動を吸収します
    材質非移行性ゴム厚さ(mm)10
  • 防振ゴム 光

    防振ゴム

    1,498税込1,648
    1セット(4枚)
    当日出荷
    エアコン室外機用の防振ゴムです エアコン室外機用防振ゴム 低反発ゴムで振動・音をやわらげます
    仕様室外機用材質低反発ゴム厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
  • 洗濯機用防振ゴム 光

    洗濯機用防振ゴム

    819税込901
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    気になる音に効果を発揮します 色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
    寸法(mm)25直径(Φmm)58
  • 防音・防振テープ 東京防音

    防音・防振テープ

    東京防音
    669税込736
    1枚
    3日以内出荷
    つきたてのおもちのような軟らかいベトベトしたゴムです。強力な粘着力と重さで振動を抑えます。 ブルブル振動する部分に付けてお使い下さい。 また、防水効果もありコンクリート等の凹凸部分にも粘着します。 人工芝の固定にもご使用出来ます。
    用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質ブチルゴム長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)3
  • はずまないゴム 東京防音

    はずまないゴム

    東京防音
    779税込857
    1セット(4個)
    当日出荷
    A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
    用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!材質ノーソレックスゴム直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着性 W波ゴムクッション WAKI(和気産業)

    粘着性 W波ゴムクッション

    WAKI(和気産業)
    529税込582
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
    厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
  • 防振マット 角 WAKI(和気産業)

    防振マット 角

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1パック(4枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
    材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)5
  • ゴムブッシュ 倉敷化工

    ゴムブッシュ

    倉敷化工
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • ゴムバンパ - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ELショウマウント 昭和電線

    ELショウマウント

    昭和電線
    7,898税込8,688
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ISO9001認証取得工場製レベル調整量(mm)12以下
  • 微振動吸収ラインパッド 八幡ねじ

    微振動吸収ラインパッド

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。
    用途プレートの底やスペースの無い場所に。材質PORON、アクリル系粘着剤長さ(mm)300幅(mm)25
  • ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品

    ラブフレックスカップリングRF型

    ニッタ化工品
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置