絞り込み
テープ幅(mm)
  • 1020
  • 10(7)
  • 13(5)
  • 15(4)
  • 19(5)
  • 25(10)
  • 30(3)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 50(25)
  • 100(36)
  • 125(3)
  • 150(23)
  • 200(33)
  • 250(13)
  • 300(25)
  • 500(22)
  • 600(3)
  • 1000(12)
  • 1250(7)
  • 色クリア(10)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(2)
特長
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
用途
  • 用途保護用(9)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.055(1)
  • 0.06(8)
  • 0.063(1)
  • 0.065(1)
  • 0.07(4)
  • 0.11(1)
  • 0.12(2)
  • 約0.06(7)
基材
  • ポリエチレン(18)
  • 塩ビ(1)
ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 50(3)
  • 100(15)
  • 200(3)
50・100・200
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(9)
  • 三井化学東セロ(5)
  • エスコ(2)
  • IVY(2)
  • サンエー化研(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
日東電工(旧:Permacel)・三井化学東セロ・エスコ・IVY・サンエー化研・SUGICO(スギコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(10)
50(25)
100(36)
150(23)
200(33)
250(13)
300(25)
500(22)
1000(12)
1020
テープ幅(mm)をもっと見る
  • アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工(旧:Permacel)

    アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
    用途アルミサッシ用表面保護。
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1箱(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • 表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T5010A

    三井化学東セロ(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVY

    IVY 表面保護テープIVY1836透明

    IVY(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
    用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVY 表面保護テープ IVY

    IVY 表面保護テープ

    IVY
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
    用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
  • SPVテープ363 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープ363

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1パック(2本)
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
  • 表面保護フィルム T505 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T505

    三井化学東セロ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.055長さ(m)100主な用途保護用
  • 表面保護フィルム B500 三井化学東セロ

    表面保護フィルム B500

    三井化学東セロ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • 表面保護フィルム T500 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T500

    三井化学東セロ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • 表面保護フィルム B5010A 三井化学東セロ

    表面保護フィルム B5010A

    三井化学東セロ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • 表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明

    日東電工(旧:Permacel)
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
    用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。クリア
  • 曲げ加工専用保護シート (1本入) SUGICO(スギコ)

    曲げ加工専用保護シート (1本入)

    SUGICO(スギコ)
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。曲げ加工性にすぐれています。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。材質特殊ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.12長さ(m)200粘着力(N/20mm)3モデルSPV-ME-401
  • 1020mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ

    1020mmx100m 表面保護シート(透明)

    エスコ
    43,900税込48,290
    1個
    翌日出荷
    用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-19材質ポリエチレン幅(mm)1020厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
  • 表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(2巻)
    24日以内出荷
    貼り合わせ作業が容易です。
    用途ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護用。トラスコ品番816-0350材質基材:ポリ塩化ビニル系フィルム、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)1020厚さ(mm)0.12長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.4引張強度(N/10mm)40粘着力(N/25mm)1.0テープタイプ切断にはカッターが必要
  • SPV-363 日東電工(旧:Permacel)

    SPV-363

    日東電工(旧:Permacel)
    84,980税込93,478
    1パック(2巻)
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。はく離作業性にすぐれています。絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。金属板を腐食させるような物質は含みません。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。材質基材:ポリエチレン(PE)幅(mm)1020厚さ(mm)0.07ライトブルー質量(g)長さ(m)100粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25引張強度(N/20mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    85,980税込94,578
    1箱(2巻)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1020mmx100m 表面保護シート(青) エスコ

    1020mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ
    44,100税込48,510
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-56幅(mm)1020厚さ(mm)0.07長さ(m)100主な用途表面保護用
  • サニテクト サンエー化研

    サニテクト

    サンエー化研(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1パック(2巻)
    14日以内出荷
    各種塗装鋼板、各種プラスチック板、アルミ板、ステンレス板、特殊光学フィルムなどの輸送保管加工時のキズ、汚染、腐食から大切な素材をしっかり守ります。抜き切断特性良好、金属板、軽加工用途に
    適合アルミ板、アルミサッシ、ステンレス板、塗装鋼板粘着力(g/25mm)230粘着力(N/10mm:参考値)5.64
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020(PO系・金属板用・環境対応品)ライトブルー 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020(PO系・金属板用・環境対応品)ライトブルー

    日東電工(旧:Permacel)
    79,980税込87,978
    1巻
    10日以内出荷
    製造段階から有機溶剤を使用していない製品です。はく離作業が容易です。低温接着性に優れています。軽加工用に適しています。
    用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護に。トラスコ品番816-0362材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1020厚さ(mm)0.06ライトブルー長さ(m)200粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)15テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-C-200 (PO系・カラー鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-C-200 (PO系・カラー鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    88,980税込97,878
    1箱(2巻)
    6日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。
    用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護用。トラスコ品番816-0360材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1020クリア長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.7引張強度(N/10mm)12.5テープタイプ切断にはカッターが必要
表面保護材