カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(151)
塗装・養生用(9)
塩ビ・プラスチック用(15)
多用途(77)
掲示用(32)
梱包用(1)
滑り止め用(3)
窓・サッシ用(2)
粗面用(28)
補修用(6)
車用(19)
隙間用(3)
電気・電子用(8)
基材
- その他(41)
- アクリル系(196)
- アルミ箔(1)
- ウレタン系(5)
- オレフィン系(26)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(7)
- プラスチック(1)
- ポリイミド(3)
- ポリウレタン(6)
- ポリエステル(89)
- ポリエチレン(110)
- ポリプロピレン(16)
- 塩ビ(4)
- 布系(287)
- 紙系(29)
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・15・20・25・30・32.9・33・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(259)
- 日東電工(旧:Permacel)(115)
- エスコ(107)
- ニトムズ(95)
- RS PRO(53)
- 寺岡製作所(51)
- ニチバン(50)
- マクセル(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- エーモン(24)
- コニシ(24)
- tesa(テサ/テサテープ)(22)
- セキスイ(16)
- 日本緑十字社(9)
- 古藤工業(Monf)(9)
- まつうら工業(9)
- オカモト(7)
- リンレイテープ(7)
- 共同技研化学(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・ニトムズ・RS PRO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・WAKI(和気産業)・エーモン・コニシ・tesa(テサ/テサテープ)・セキスイ・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・まつうら工業・オカモト・リンレイテープ・共同技研化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

建材ボード用仮固定両面テープ
WAKI(和気産業)¥789税込¥8681巻翌々日出荷各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています材質剥離紙/紙長さ(mm)10温度範囲(℃)(接着後)-20~60主なワークパーツ
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(1巻)19日以内出荷粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック
エスコ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。エスコ品番EA944MG-4材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-21テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
30mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-17材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着にエスコ品番EA944MD-82テープ地色黒芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
10mmx20m 透明・両面テープ
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。エスコ品番EA944MD-41材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
19mm幅用 両面テープホルダー
エスコ¥3,350税込¥3,6851個4日以内出荷剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。仕様EA943VP-12、-19、VR-12、-19用エスコ品番EA943VP材質プラスチック対応テープ幅(mm)19以内主なワークパーツ
25mmx10m/0.64mm構造用接合両面テープ 超強力
エスコ¥4,350税込¥4,7851個当日出荷強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能エスコ品番EA943VA-4テープ地色白粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤
ヘルメチック¥9,998~税込¥10,998~1箱(16巻)ほか6日以内出荷合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ハイブリッド防水テープ
フクビ化学¥25,980~税込¥28,578~1箱(8個)ほか3日以内出荷ブチル系・アクリル系粘着テープの両特性をひとつに集約。 通気層工法を採用している、主に住宅の開口部廻り防水用の防水テープです。タイプ両面適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
超透明両面接着シート
ニトムズ¥35,980税込¥39,5781セット(100個)4日以内出荷透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート用途透明素材の接着や工作などのトラスコ品番730-8639材質ポリエステル、アクリル系粘着剤寸法(mm)0.1×100×100質量(g)22粘着力(N/20mm)14.2適合用途透明主なワークパーツ
布両面テープ No.5300
マクセル¥38,980~税込¥42,878~1ケース(36巻)ほか翌々日出荷から6日以内出荷スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5486
マクセル¥17,980~税込¥19,778~1ケース(80巻)ほか当日出荷から9日以内出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
ACXPLUSスマートボンドテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
気密防水テープ(両面タイプ)
コニシ¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
ハンディカット強力両面建築ボード用20X10
ニトムズ¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。用途キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。仕様手で切断可能質量(g)100粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面防水気密テープ W-503
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(24巻)ほか5日以内出荷厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等厚さ厚手保持力(mm)0.0引張強度(N/10mm)27.0剥離紙あり保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
ピタッとホールドテープ
高森コーキ¥299~税込¥329~1個10日以内出荷強力両面テープタイプでしっかり密着します。手で切れるからどこでも簡単に使えます。粘着が残りにくく、きれいにはがせます。用途壁面収納、小物の固定、転倒防止、滑り止めなどに。材質粘着剤:アクリル系、はくり紙:PET、繊維:グラスファイバー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(96巻)ほか24日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途一般事務用途。紙やフィルムのスプライス用。軽量プレートの固定。仮止め用途基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥59,980~税込¥65,978~1箱(40巻)ほか24日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。フォーム材や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。被着体への馴染み・追従性が良好です。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途フォーム材の接着、固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス14.8
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)¥36,980~税込¥40,678~1箱(36巻)ほか34日以内出荷工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(48巻)ほか16日以内出荷用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け。選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に。平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)材質スフ布厚さ(mm)0.5色クリーム長さ(m)15粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ
3M(スリーエム)¥20,980税込¥23,0781箱(10巻)5日以内出荷低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
一般用両面テープ ND-2330S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥32,980~税込¥36,278~1箱(8巻)ほか10日以内出荷から11日以内出荷初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ピタッとホールドテープ
高森コーキ¥279税込¥3071個5日以内出荷強力な粘着力で、しっかり固定!ガラス、金属、プラスチック、木材など様々な素材に対応。耐過重性に優れ、工具や家具の仮固定にも使えます。家具のズレ防止や壁面収納、配線整理など、使い道は多彩。水洗いで、再利用できて経済的!汚れても水洗いで粘着力が復活(乾かせば再使用可能)【新機能】手でまっすぐ切れる!従来はハサミやカッターが必要だったところ、手でスッと切れる。 設計に進化。必要な長さを感覚的に調整でき、スムーズ&安全な作業が可能です。用途家具のズレ防止や壁面収納、配線整理など。
両面テープ
東洋防災¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、。粗面への接着性、フィット性に優れています。粗面への接着、カーペットなどの接着にお使い下さい。寸法(mm)30×0.5長さ(m)15
両面テープ
東洋防災¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷標識板の取付けに。両面テープの定番商品。「接着」と「使いやすさ」という本来の機能のバランスにすぐれた両面テープです。簡単に手で切れるので、便利です。長さ(m)20
プロスペック両面テープ
エーモン¥369税込¥4061個当日出荷粗面に入り込み強力接着用途コンクリート、モルタルへのクッション材の接着に幅(mm)75厚さ(mm)1色黒テープ幅(mm)75基材不織布テープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系感圧型粘着剤使用可能温度範囲-30~100℃主な用途多用途テープ長さ(mm)140特性強力接着・耐候性・耐熱性
両面テープ
恵比寿化成¥79,980税込¥87,9781箱(21巻)5日以内出荷難接着素材への初期接着性に優れる用途EPTゴム固定テープ幅(mm)50基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)24.5被着材の素材ゴム