絞り込み
充電時間
  • 30~45分未満(1)
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(486)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(234)
  • BOSCH(ボッシュ)(150)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • ミルウォーキーツール(85)
  • 京セラインダストリアルツールズ(57)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • エスコ(44)
  • BLACK&DECKER(41)
  • EARTH MAN(40)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • DIAMOND(22)
  • SHINANO(信濃機販)(21)
  • DEWALT(20)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット 三笠産業[工具]

    充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット

    三笠産業[工具]
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷
    充電式バイブレーターMUV-Fe32用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に
    筒径(Φmm)振動:32
  • 充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具]

    充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット

    三笠産業[工具]
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    充電式バイブレーターMUV-Fe28用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に
    筒径(Φmm)振動:28
  • 背負式バックパック 三笠産業[工具]

    背負式バックパック

    三笠産業[工具]
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    背負式バイブレーターiFシリーズ用のバックパック(バッテリー無)です。
    幅W×厚さ×高さH(mm)335×255×570適合バッテリーBOB5、BOB10、BOB14
  • 背負式バイブレーター 三笠産業[工具]

    背負式バイブレーター

    三笠産業[工具]
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能。コードレスで配線の取りまわし不要。作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約。交換式バッテリーなので最後まで作業可能
    コード長さ(m)1ホース長さ(m)1.5振動数(Hz[v.p.m.])200/12000
  • 充電式電直バイブレーター 三笠産業[工具]

    充電式電直バイブレーター

    三笠産業[工具]
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    パワフルで高性能な三笠充電式電直バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 15,200v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
    セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台振動数(Hz[v.p.m.])200~253(12000~15200)
  • 充電式壁打ちバイブレーター 三笠産業[工具]

    充電式壁打ちバイブレーター

    三笠産業[工具]
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
    セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台全長(mm)395質量(kg)4.4寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)
  • 充電式バイブレーター 本体のみ 三笠産業[工具]

    充電式バイブレーター 本体のみ

    三笠産業[工具]
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
    運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
  • 充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]

    充電式バイブレーター エントリーパック

    三笠産業[工具]
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
    付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
充電工具 本体