カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,295)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
- エスコ(868)
- BOSCH(ボッシュ)(737)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(387)
- ミルウォーキーツール(327)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- IKURATOOLS(育良精機)(113)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

電池パック B-7215
京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
18V(2Ah) リチウムイオンバッテリー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合(充電器)LC1418トラスコ品番770-1268質量(g)370対応機種GCM18N、GEVO183N、GEH183N、GKC1820L2N、GKC1825L2、GLC1825LN、GPC1820LN、GTC1850LN、GWC1800LN、LGC120N、LLP18N 他サイズ(mm)縦45×横115×幅75
マジックテープ・ベース
REXON(レクソン)(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。直径(mm)150アズワン品番64-5176-86RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスタンド
スターエム(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになりますセット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
12A 1ッ口延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。特性耐トラッキングコンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
ジグソー
マキタ(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
ホースクリップ
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(6個)当日出荷リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。用途コードやホースのクリップ留めに。
パワーミキサー用シャフト
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質ステンレスシャフト径(Φmm)12ねじ径ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
研磨機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104![タイワイヤ(なまし鉄線) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034452-200325-02.jpg)
タイワイヤ(なまし鉄線)
MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781ケース(50巻)当日出荷1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。長さ(m)約102線径(Φmm)0.8
125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用)
Y'sGOD(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません用途100mmディスクグラインダー専用種別切断カバー
三相200V型コードリール 標準型【接地付】
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
プラコンインポッキンブレーカ
日動工業¥10,980税込¥12,0781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
ドラムストッパー(3本入)
日動工業¥329税込¥3621袋(3個)当日出荷リールの回転と電線をこれ1つでストップ!。コードリール用交換部品です。側板の回転を止め、電線を固定します。材質PA6樹脂色黄色寸法(幅W×高さH)(mm)15×169
36Vコードレスクリーナー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付)
YARD FORCE(2件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701個当日出荷YARD FORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (残量ケージ付) 24VのハイパワーにパワーアップしたYARDFORCEコードレスシリーズ共通24V2.0Ahリチウムバッテリーです。 80分急速充電可能。 残量のわかるゲージランプ付きです。適合PSE適合認証済バッテリー適合機種LS C17-JP / LS C21P-JP / LC C16-JP / LE C20-JP / LS C18-JP / LV CS16-JPセット内容バッテリー本体質量(g)約464バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電式仕上サンダ
マキタ¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から33日以内出荷コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター
M18 バッテリー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性がありますバッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
ハイクリーンフィルタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥499税込¥5491個当日出荷R36DA交換用ハイクリーンフィルタ 従来のクリーナー用フィルタに比べ約1.7倍、捕集性能がUPしました。適合機種R36DA、R36DB、R18DB、R18DTB
ポリシャー APED130KT
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
ドリルガイドDX
神沢(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
3.7V充電ホビールーター
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
マルチタップ延長コード VCTF仕様
正和電工¥769~税込¥846~1個当日出荷から8日以内出荷VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。特性耐トラッキング電線仕様-種別VCTF2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2C
充電器
マキタ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18入力容量230VA出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.6×2入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
精密ハンドグラインダーL-JK
リューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで













![インナフランジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953837-130626-02.jpg)






![タイワイヤ(なまし鉄線) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034452-200325-02.jpg)