ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質鉄
適合塗材脱泡用
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様横用
種別取手
型式L
質量(g)約405
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80
ワイヤー径(Φmm)5
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様縦用
型式S
質量(g)約392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80
ワイヤー径(Φmm)5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。
用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に
材質PP
全長(mm)98
質量(g)約26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
左官ブラシ用の柄です。(ネジ付き)
仕様ネジ付
適合左官ブラシ
材質ホウ(天然木)
幅(mm)約26.5
厚さ(mm)約17.5
全長(mm)約280
質量(g)約105
種類刷毛用部品
主な用途左官用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥399
税込¥439
3日以内出荷
エア圧力計付きで、簡単に圧力調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
エアーガンのグリップ下部のエアー取り入れネジに直接取付けます。
手元でゲージを見ながらエアー圧の調節が可能です。
用途手元圧力調整器、圧力ゲージ付
接続口径【エアー入口】G1/4 オス、【エアー出口】G1/4 メス
仕様1.0MPa圧力計付
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。
レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。
ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。
「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。
用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP
RoHS指令(10物質対応)対応
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじG1/4
材質(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)210
材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース
内径(Φmm)6.35
口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)
最高使用圧力(MPa)20.6
内径(inch)1/4
「O-Light GUN」専用のアルミ製超軽量カップ。
重力式は、カップ取付けナットを緩めずにカップの角度を自由に変えることができるフリーアングルタイプ。
作業中断時にスプレーガンを安定して置くことが可能です。
取付ねじG1/4
容量(mL)400
型式O-Light CUP 400SF
質量(g)120
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。