絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(10)
- その他(27)
- アルミ(123)
- コンクリート(2)
- サイディング(82)
- ステンレス(116)
- スレート(7)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(250)
- 樹脂(77)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(53)
- 鉄(209)
- 銅・真鍮(9)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- アイウッド(138)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- マキタ(88)
- チップソージャパン(69)
- モトユキ(67)
- エスコ(66)
- SK11(53)
- Y'sGOD(48)
- ハウスビーエム(44)
- TRUSCO(24)
- EFFORT(エホート)(22)
- YSK工業(20)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・チップソージャパン・モトユキ・エスコ・SK11・Y'sGOD・ハウスビーエム・TRUSCO・EFFORT(エホート)・YSK工業・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・兼房・大見工業・BIGMAN(ビッグマン)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツムラ(津村鋼業)・ブランドをもっと見る
17ページ目: 切断機用カッター(チップソー)
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

タイガーチップソ- ステンレス用
NT¥5,598~税込¥6,158~1枚4日以内出荷ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用 。耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現用途各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
丸のこ刃木材160×24T
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷外径160mmで、ボッシュマルノコのUCL18Hに最適です。適合機種UCL18H刃数24穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.8チップ数24個
アルミ用 スーパーさくら305AH
高速電機(富士製砥)¥17,980税込¥19,7781枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数100厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3200
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS
高速電機(富士製砥)¥35,980税込¥39,5781枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)4200
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH
高速電機(富士製砥)¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800
低速チップソー切断機用 さくらFタイプ
高速電機(富士製砥)¥28,980~税込¥31,878~1枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
低速チップソー切断機用 ゴールドさくら
高速電機(富士製砥)¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781枚9日以内出荷各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断にトラスコ品番372-1396刃数120穴径(Φmm)25.4寸法(Φmm)380適合材アルミチップ厚さ(mm)3付属リング穴径(Φmm)-
チップソー黒鯱(強化石こうボード用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,598~税込¥6,158~1枚翌々日出荷から3日以内出荷剣先刃採用で紙を細かく切断! 集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。 段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ! 高硬度フッ素コーティング厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25適合材石こうボード、強化石こうボード取付穴径(Φmm)20
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材鉄切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材鉄
コードレスチップソーカッター
DIAMOND¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)質量(kg)10(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220切断能力D32~51バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
チップソーカッター
DIAMOND¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷新クランプ機構により操作性・クランプ力が向上! スリムボディになり軽量で持ちやすくなりました!付属品工具セット(六角レンチ5/6mm)、保護メガネ、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)質量(kg)7.1(2.5mコード含む)、6.8(コード除く)電流(A)12(1050W)電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×234×218切断能力D19~D35無負荷回転数(min-1[r.p.m])980
木工用チップソー石松DX
TSC磐田¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応用途一般木材から集成材まで適合材一般木材から集成材
超硬チップソー(一般金属/低音刃)
エスコ¥13,400税込¥14,7401枚翌日出荷用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpm
超硬チップソー(ステンレス用/低音刃)
エスコ¥16,700税込¥18,3701枚翌日出荷用途ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm適合材ステンレス
超硬チップソー(リフォーム用)
エスコ¥3,900税込¥4,2901枚翌日出荷リフォーム用 制限刃付でキックバックを低減 ※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数50内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.1刃先厚(mm)1.6
丸のこ刃 エキスパートラミネート材
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートアルミニウム
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-57H材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数54内径(Φmm)20外径(Φmm)165適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
チップソー一般木工用
iHelp¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷トータルバランスに優れたチップソー用途一般木工用内径(Φmm)20刃数(p)52刃厚(mm)1.6刃の種別両側刃適合材一般木工用
チップソー快速プラス
BIGMAN(ビッグマン)¥3,098~税込¥3,408~1枚4日以内出荷綺麗な切口と軽快で抜群の直進性!切味極まる極上の品質。高硬度チップ採用で堅木も得意。ブラックフッソコーティングでヤニや接着剤に強い。樹脂充填スリットで低騒音・低振動。本腰仕上げの高剛性台金により抜群の直進性。用途瀬光造作用内径(Φmm)20表面処理ブラックフッソコーティング刃厚(mm)1.3スリット静音樹脂充填スリット
ブラック静音チップソー
iHelp¥999~税込¥1,099~1枚4日以内出荷バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。用途一般木材の切断に
神業サーメットチップソー
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298~税込¥2,528~1枚4日以内出荷サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断タイプステンレス用刃厚(mm)1.6適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター