絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(10)
- その他(27)
- アルミ(123)
- コンクリート(2)
- サイディング(82)
- ステンレス(116)
- スレート(7)
- セラミックス(4)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(250)
- 樹脂(77)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 石膏ボード(53)
- 鉄(209)
- 銅・真鍮(9)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- アイウッド(138)
- HiKOKI(ハイコーキ)(93)
- マキタ(88)
- チップソージャパン(69)
- モトユキ(67)
- エスコ(66)
- SK11(53)
- Y'sGOD(48)
- ハウスビーエム(44)
- TRUSCO(24)
- EFFORT(エホート)(22)
- YSK工業(20)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- 兼房(15)
- 大見工業(14)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ツムラ(津村鋼業)(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・チップソージャパン・モトユキ・エスコ・SK11・Y'sGOD・ハウスビーエム・TRUSCO・EFFORT(エホート)・YSK工業・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・兼房・大見工業・BIGMAN(ビッグマン)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツムラ(津村鋼業)・ブランドをもっと見る
18ページ目: 切断機用カッター(チップソー)
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

神業ダイヤチップソー
BIGMAN(ビッグマン)¥4,598~税込¥5,058~1枚4日以内出荷高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
神業チップソー新建材ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板タイプ新建材ボード用対応材質木材、合板刃厚(mm)1.6
グローバルソー スパイラルダクト用チップソー
モトユキ¥7,298~税込¥8,028~1枚ほか翌日出荷●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど刃型記号CB-n
チップソー
GS¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。用途草刈り作業に材質超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000刃厚(mm)1.3
プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ
モトユキ¥2,798~税込¥3,078~1枚翌日出荷すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
355mmx 80T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
エスコ¥21,400税込¥23,5401枚翌日出荷用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼直径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4山数80最大回転数(min-1[r.p.m])1500
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミ
木工用チップソー 龍神BLACKⅡ
サンピース¥3,198~税込¥3,518~1枚翌日出荷樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!用途丸ノコ用刃数52内径(Φmm)H:20刃厚(mm)1.3適合材木工
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業
サンピース¥3,698~税込¥4,068~1枚翌日出荷切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金
サンピース¥4,898~税込¥5,388~1枚翌日出荷切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)
モトユキ¥4,498税込¥4,9481枚翌日出荷用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ
鈴木製鋸¥5,498税込¥6,0481枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材アングル鋼・ステンレス
イナズマックス 窯業用チップソー
鈴木製鋸¥4,398~税込¥4,838~1枚5日以内出荷4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能。抜群の切れ味・耐久性。高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面。独自の刃型によりチップの脱落が少ない用途切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8適合材窯業
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー
鈴木製鋸¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス
イナズマックス 金属用チップソー
鈴木製鋸¥4,598税込¥5,0581枚5日以内出荷耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材金属
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工)
鈴木製鋸¥9,798税込¥10,7781枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材鉄・ステンレス
コードレス工具専用丸のこ刃
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881枚3日以内出荷コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
丸のこ刃 エキスパートアルミ
BOSCH(ボッシュ)¥6,598税込¥7,2581枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。用途コードレス工具でのアルミニウムの切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
丸のこ刃 エキスパート木材
BOSCH(ボッシュ)¥5,498~税込¥6,048~1枚3日以内出荷コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20
ダイヤBCチップソー
兼房¥99,980~税込¥109,978~1枚5日以内出荷ダイヤモンドチップを採用したため長寿命です。分割刃型とボディに配置した特殊スリットの効果により低騒音効果があります。用途合板、化粧ボード、塗装不燃材、難削材の仕上切断適合パネルソー、ランニングソー 他刃形ダイヤBC厚さt2(mm)2.2材質(チップ)ダイヤ-DX
ストロボソー
兼房¥24,980~税込¥27,478~1枚5日以内出荷中心方向に向かって設けられたワイパーによって木材の締めつけによる台金の過熱を防止します。またワイパーは、切屑をスムーズに排出するため、台金のヤケが少なく苛酷な作業条件でも安定した切断加工が持続します。用途厚材・厚板のタテ挽き切断用適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、ツインオートリッパー 他刃形C-BC20穴径d(Φmm)25.4材質(チップ)PRO-K
SFソー(スーパー・フィニッシングソー)
兼房¥29,980税込¥32,9781枚5日以内出荷から7日以内出荷特殊面形の刃型により、ムク木材のタテ挽きにおいて、ナイフマークのほとんどない高品質な切肌を実現します。また、特殊コーティング処理の「U-P」仕様ですので、従来のタテ挽きチップソーに比べ再研磨までの寿命がアップします。サンディングなどの後工程を省略することによって、生産性が向上し、総合的なコストダウンを図ることができます。用途切肌を重視するムク材のタテ挽き切断用適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、モルダー 他歯数50刃形SF穴径d(Φmm)25.4厚さt2(mm)1.5材質(チップ)U-P刃厚T(mm)2
C-BC5チップソー
兼房¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から9日以内出荷切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。用途アルミサッシの切断用適合各種切断機刃形C-BC5適合材アルミ材質(チップ)SASH-PRO
C-BC1チップソー
兼房¥22,980税込¥25,2781枚5日以内出荷厚み1mm以下の薄肉鉄鋼、及び1mm以下の鉄板張りパネルなどの切断に適しています。用途薄肉鉄鋼材の切断適合各種切断機刃形C-BC1適合材鉄厚さt2(mm)2.2材質(チップ)PRO-K
CSチップソー
兼房¥26,980税込¥29,6781枚5日以内出荷ダブルソーなどの高速切断に適します。高速送りでもヤケが少なく高精度で、美しい切肌が得られます。用途一般木材及び合板の高速切断用適合高速ダブルソー 他歯数100刃形CS外径D(Φmm)305穴径d(Φmm)65厚さt2(mm)2.5材質(チップ)PRO-MAXⅡ刃厚T(mm)3.5
CNチップソー
兼房¥12,980~税込¥14,278~1枚5日以内出荷から7日以内出荷リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他刃形CN材質(チップ)PRO-K
薄鋸
兼房¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。歩留まりを重視する小割切断に適します。用途一般木材の小割用適合モルダー 他材質(チップ)PRO-K
Bチップソー
兼房¥64,980税込¥71,4781枚5日以内出荷各種ツインソーに適応するチップソーです。アテ材の切断や、高速送材などの過酷な作業条件でも歪みがなく、美しい切断面が得られ、安定した性能で作業が行えます。用途タテ挽き、ツインソー用適合スケアリングソー 他歯数50タイプフジ・イシダ式刃形B外径D(Φmm)660穴径d(Φmm)40厚さt2(mm)3.2材質(チップ)TWIN-PRO刃厚T(mm)4.4
AN20チップソー
兼房¥15,980~税込¥17,578~1枚5日以内出荷生パーチ、生MDFにおいて、優れた耐久性を発揮します。また、挽曲りが少なく、平行合板(LVL)などの切断にも適します。用途生パーチ、生MDF、平行合板(LVL)の切断用適合ツインオートリッパー、サイザー、ギャングリッパー、パネルソー、テノーナー 他タイプキクカワ、ヘイアン、ショウダ刃形AN20厚さt2(mm)2
鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用
アイウッド¥4,398税込¥4,8381枚翌日出荷解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。長持ちするサーメットチップを採用!。制振静音レーザースリット入り!用途切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
建工快速 多用途チップソー
アイウッド¥2,898~税込¥3,188~1枚翌日出荷モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。この一枚でいろいろな建材が切れる!内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
建工快速 石こうボード用チップソー 6:1組刃
アイウッド¥3,500~税込¥3,850~1枚翌日出荷モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。フッ素コーティング。強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃表面処理フッ素コーティング
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター