554件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン丸形ポット  フタ付き コクゴ

    ステン丸形ポット フタ付き

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様フタ付き
  • ステンレス皿 ナリカ

    ステンレス皿

    ナリカ(3件のレビュー)
    280税込308
    1個
    当日出荷
    マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
  • ペール缶 ケニス

    ペール缶

    ケニス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    容量(L)20材質ブリキ外寸法(mm)Φ284×360
  • ステンレス正角バット ケニス

    ステンレス正角バット

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS430
  • 丸型ステンレスポット ケニス

    丸型ステンレスポット

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
  • アルミトレー角型 アズワン

    アルミトレー角型

    アズワン
    10,098税込11,108
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • トタンBOX 浅型 ちどり産業

    トタンBOX 浅型

    ちどり産業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    錆びにくく丈夫なトタンを使用した、蓋付き収納です。 積み重ねてもズレにくい仕様
    材質トタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.6×26×12
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
    仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
  • 金属缶 天切缶 アズワン

    金属缶 天切缶

    アズワン(7件のレビュー)
    2,465税込2,712
    1缶
    当日出荷
    容量(L)18材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(g)約1080外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×350アズワン品番1-1806-04
  • トタンBOX ハーフ ちどり産業

    トタンBOX ハーフ

    ちどり産業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    錆びにくく丈夫なトタンを使用した、蓋付き収納です。 積み重ねてもズレにくい仕様
    材質トタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×26.5×24
  • 18-0一斗缶用蓋 SUGICO(スギコ)

    18-0一斗缶用蓋

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一斗缶用の被せ蓋です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角浅型ステンレスポット ケニス

    角浅型ステンレスポット

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • ステンレスペール缶 BT-20 ジャパンペール

    ステンレスペール缶 BT-20

    ジャパンペール
    19,980税込21,978
    1缶
    10日以内出荷
    耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
    用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。容量(L)20仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86金属色高さ(mm)367内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
  • 127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    容量(mL)1150エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
  • 鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 JFE

    鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式

    JFE(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
    外径(Φmm)585材質冷延鋼板(SPCC)
  • 一斗缶(専用外箱付き) GA(グリーンエース)

    一斗缶(専用外箱付き)

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    容量(L)18材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)238×349口内径(Φmm)32.5口外径(Φmm)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿布缶 オオモリ

    湿布缶

    オオモリ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス丸缶 ケニス

    ステンレス丸缶

    ケニス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
  • Vカッター ステンレス製 新考社

    Vカッター ステンレス製

    新考社(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!。刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。 安全に配慮したガイドカバー付き。
    適合9L・18L角缶材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245使用缶9L・18L角缶
  • ウエッジ ピグ

    ウエッジ

    ピグ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
    用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーローフタ付タンク ケニス

    ホーローフタ付タンク

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(1個)
    8日以内出荷
    耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。
    材質ホーローRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
    材質シリコンゴムクリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミホイルシャーレー コクゴ

    アルミホイルシャーレー

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1ケース(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFE 試料分解容器 三愛科学

    PTFE 試料分解容器

    三愛科学
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
    種別HU-100用PTFE試料容器100mL材質内筒/PTFE(特殊成形)耐圧(MPa)15最高使用温度(℃)230容量(mL)100
  • のぞき窓 NM MONOVATE(旧:日東金属工業)

    のぞき窓 NM

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • スライド式スチール缶ケース SK(新潟精機)

    スライド式スチール缶ケース

    SK(新潟精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    錫を使用しない環境負荷の少ないティンフリースチール缶です。電解クロム酸処理により耐食性、耐摩耗性に優れています。スライド式のフタを採用し、収納、取り出しに便利です。信頼の日本製です。サイズバリエーションがあります。
    用途部品や小物の収納、持ち運びに材質本体:TFS(ティンフリースチール)本体質量(g)35寸法(横×縦)(mm)62×95RoHS指令(10物質対応)対応胴高(mm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×18×95
  • スライド式スチール缶ケース ミニ SK(新潟精機)

    スライド式スチール缶ケース ミニ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    錫を使用しない環境負荷の少ないティンフリースチール缶です。電解クロム酸処理により耐食性、耐摩耗性に優れています。スライド式のフタを採用し、収納、取り出しに便利です。信頼の日本製です。サイズバリエーションがあります。
    用途部品や小物の収納、持ち運びに材質本体:TFS(ティンフリースチール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量型ステンレス加圧タンク ケニス

    軽量型ステンレス加圧タンク

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
    材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
  • LCカバー 大日製罐(DIC)

    LCカバー

    大日製罐(DIC)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
    用途紛体物の保管、運搬材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)20外径(mm)Φ308パッキン質量(g)190
  • ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • アルミホイルシャーレ ケニス

    アルミホイルシャーレ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1組(200個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ステンレス仲子付バット ケニス

    ステンレス仲子付バット

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304、蓋付
  • フリージング丸シール容器 アズワン

    フリージング丸シール容器

    アズワン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン)材質(フタ)ポリエチレン
  • 丸缶 ローヤル エポックケミカル

    丸缶 ローヤル

    エポックケミカル
    379税込417
    1缶
    翌々日出荷
    小分けに最適。ベロ(40mm)を装着させることが可能です。
    材質ブリキ口径(mm)40
  • ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストレート吊下げ貯蔵用タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
    用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
  • 一斗缶バッグ 大塚刷毛製造

    一斗缶バッグ

    大塚刷毛製造
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。 安定感抜群の釣り手アイ型。 絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン! 開口部に直径5mmのワイヤー入り。 バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。
    用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ材質生地:底板、ナイロン:PP
  • PTFEコーティングバット ケニス

    PTFEコーティングバット

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質ステンレスSUS304、PTFEコーティング
  • アルミ標準バット ケニス

    アルミ標準バット

    ケニス
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Φ 75x37mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 75x37mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-85材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×37
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)