554件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペールコック(一斗缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(一斗缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
  • コーカン ステンレスドラム缶オープン缶 JFE

    コーカン ステンレスドラム缶オープン缶

    JFE
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
    用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。材質ステンレス(SUS304)
  • ストックポット クローバー(大屋製作所)

    ストックポット

    クローバー(大屋製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレー エム・あい

    一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレー

    エム・あい
    2,598税込2,858
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
    用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)

    三商
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
    仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
  • 浅・角型ポット( SUS304) コクゴ

    浅・角型ポット( SUS304)

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    46,980税込51,678
    1個
    17日以内出荷から24日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ラボペール 本体 ケニス

    ラボペール 本体

    ケニス
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、口付
  • アルマイトシャーレ ケニス

    アルマイトシャーレ

    ケニス
    799税込879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミに傷が付きにくいように表面加工されたシャーレです。
  • 2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ

    2"NPT ドラム缶空気弁

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    当日出荷
    34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
    仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
  • 金属缶用オプションポリ差し口 アズワン

    金属缶用オプションポリ差し口

    アズワン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    部品収納や管理に適した小物スタンドです。シンプルで素材感のある缶です。
    用途部品やペンなどの小物入れに。トラスコ品番697-5966材質TFS(ティンフリースチール)材容量(L)0.35外寸法・幅(mm)66外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)66有効内寸法・奥行(mm)62有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)62
  • ステンレスドラム缶 クローズ缶 オオモリ

    ステンレスドラム缶 クローズ缶

    オオモリ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
    材質SUS304タイプクローズ缶底形状外部溶接使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボコンテナー(取手付) 三商

    ラボコンテナー(取手付)

    三商
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
    材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
  • スーパードラム  クローズ型 コクゴ

    スーパードラム クローズ型

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。
    材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレンブルー、グレーガスケット各種
  • アルミホイルカップ C ナリカ

    アルミホイルカップ C

    ナリカ
    400税込440
    1パック(250枚)
    当日出荷
    少量の試料を加熱する実験用の小皿として使えます。
    容量(mL)18高さ(mm)18底径(Φmm)32
  • ホーローバット ケニス

    ホーローバット

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
  • 一斗缶 ケニス

    一斗缶

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    材質テンフリー外寸法(mm)235×235×340
  • 角型密封タンク ケニス

    角型密封タンク

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製) エスコ

    260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,020税込5,522
    1個
    当日出荷
    オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
    適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
  • 310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製) エスコ

    310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    当日出荷
    アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
    適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-11材質真鍮質量(g)780構造防爆
  • 急速オイルコック部品 6角本体(ニップル) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    急速オイルコック部品 6角本体(ニップル)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
    トラスコ品番816-5454適合機種AC6100材質亜鉛合金質量(g)344部品名称6角本体(ニップル)
  • ドラムコック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラムコック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60
  • ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コーカン ステンレスドラム缶クローズド JFE

    コーカン ステンレスドラム缶クローズド

    JFE
    41,980税込46,178
    1缶
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
    用途液体の保管・運搬用。仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)材質ステンレス(SUS304)
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • アルミ大型容器 TRUSCO

    アルミ大型容器

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
    用途丈夫なコンテナーが必要な時に。材質シルバーアルマイト表面処理シルバーアルマイト
  • ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCO

    ドラム缶用ステンレスカバー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
    用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
  • アルミ秤量缶 ケニス

    アルミ秤量缶

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質アルミ
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
  • 危険物輸送容器 ポリコン 三商

    危険物輸送容器 ポリコン

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
    材質HDPE口内径(Φmm)50
  • 吊り下げ式下部折りたたみ取手付 三商

    吊り下げ式下部折りたたみ取手付

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
  • ステンレス運搬用密閉容器 三商

    ステンレス運搬用密閉容器

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
    材質本体:SUS304、パッキン:シリコンフタ取手付
  • 密封タンク両手付  SUS304 コクゴ

    密封タンク両手付 SUS304

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    特長。※ほかにテーパー付があります。※パッキン=シリコンまたはCR
  • パワードラム コダマ樹脂

    パワードラム

    コダマ樹脂
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)ブルー
  • ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレス積重ねバット ケニス

    ステンレス積重ねバット

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個ほか
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 角深型ステンレスポット ケニス

    角深型ステンレスポット

    ケニス
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)