5,058件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dサーキュレーター TEKNOS

    3Dサーキュレーター

    TEKNOS
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・エアコンと併用して冷暖効率UP・DCモーターで静音、省エネ。風量8段階切替。お手入れ簡単分解型
    その他お手入れ簡単全分解式ホワイトハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1首振360度3D機構と左右消費電力(W)(50/60Hz)2~22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393風量調整8段階設置方式床置き運転モードおやすみ風タイマー8時間切
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書ブルー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • 暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas)

    暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど

    リンクサス(Linxas)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。バイブレーションによるアラート機能により、暑熱リスクをすぐに確認できます。
    用途熱中症対策、暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
  • 扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振りリモコン 風量3段階 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
    用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)45/48(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
  • 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。dcモーター搭載。風量:8段階。リズム風搭載。切タイマー:1/2/4/6。左右自動首振り運転。フルリモコン付属。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。8時間自動OFF。90度上下手動角度調節可能。高さ調節:ポール継脚2段階。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。チャイルドロック機能搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ミニ扇風機 dcリビング扇風機 左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)ハイポジション時:2.7、ローポジション時:2.6ホワイト消費電力(W)16電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイポジション時】29×29×64【ローポジション時】29×29×481時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
  • 液晶表示付大風量ハンディファン seena

    液晶表示付大風量ハンディファン

    seena
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    直径162mmで超大風量なのにとっても静かな静音設計。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。ボタンを押すごとに風速4段階調整が可能。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ファンは180度の角度調整可能で折りたたみ収納も可能。吊るしたり壁に掛けたりできる多機能フック仕様。アウトドアから室内用途まで幅広く対応します
    付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書材質ABSネイビー質量(g)303寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約162×285.8×70使用時間01(弱)モード 約11.8時間 / 02(中)モード 約8.0時間 / 03(強)モード 約5.0時間 / 04(最強)モード 約3.2時間保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)4000定格入力DC5V/2.0A
  • 準固体電池 ハンディファン ANTEL

    準固体電池 ハンディファン

    ANTEL
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    安全性の高い準固体電池を搭載。PSE認証取得。緊急時にモバイルバッテリーにもなる。5wayの使用方法。誤作動防止機能付き。事故を予防する保護回路付き
    付属品充電ケーブル/ストラップ/取扱説明書ホワイト電源Type-C充電風量3段階充電時間6時間連続使用可能時間7~16時間最大入力定格DC5/1Aバッテリー容量(mAh)5000
  • バルサン DX水タイプ バルサン

    バルサン DX水タイプ

    バルサン
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    ニオイや刺激が気になる方に。少ない煙で撃退!効くを追求した殺虫力。家中の不快害虫をまるごと駆除!水につけるだけの簡単始動。煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。12~16畳用。
    用途不快害虫の駆除使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)25g・・・12~16畳(20~26平方メートル)に1個有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系) フェノトリン(ピレスロイド系) d・d-T-シフェノトリン(ピレスロイド系)対象カメムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジ、クモ、アリ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ノミバエ、ユスリカ、ガガンボ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、カツオブシムシ、コクヌストモドキ、コガネムシ、カゲロウ、カワゲラ、トビケラ、ウンカ、コオロギ、カマドウマ、ツユムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ
  • 冷感アイスジェル 首用 GEAR ROCK

    冷感アイスジェル 首用

    GEAR ROCK
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。冷却後の瞬間表面温度は-12℃。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング厚さ(mm)【ジェル】8ネイビー素材内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン
  • イヤーな虫の天敵 香るオニヤンマ(網戸&野外用) MIKI LOCOS

    イヤーな虫の天敵 香るオニヤンマ(網戸&野外用)

    MIKI LOCOS
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ・オニヤンマの天敵効果。・風が吹くたびに羽ばたいて香りを拡散!(中国で100年以上愛される天然虫よけ香料『花露水』)。・「面ファスナー」で網戸にカンタン取付!「ストラップで」窓際に吊り下げたり。バッグにぶら下げて取付できる
    用途ユスリカ、蜂、アブ、カメムシ、蛾、蜘蛛、ブヨ等害虫対策。草刈、農作業のおともに!網戸、玄関に!虫除け!質量(kg)10本体サイズ(mm)縦105×横153×厚さ22効果60日
  • 冷気キープカーテン レギュラー ワイズ

    冷気キープカーテン レギュラー

    ワイズ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    夏場、特にリビング階段の出入り口に設置することで、階段から降りてくる暖かい空気や部屋から逃げてしまう冷たい空気を遮断し、お部屋の温度上昇を抑えて冷たさを保ちます。半透明素材を使用しているので、室内が暗くなりすぎません。市販の突っ張りポールを利用して取り付けるので、設置が簡単です(取り付け用Cカン付)
    材質カーテン / PEVA Cカン / ポリプロピレン寸法(mm)1,000×2,600質量(g)210
  • アイファンボディブロー エレス

    アイファンボディブロー

    エレス
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    衣服の中へ送風できるパワフルベルトファン。ターボモーターによる強力な風を、ベルトクリップで衣服の内側へ直接送り込み、効率的にクールダウン。ベルトクリップでシャツの中に風を送り込めるほか、付属のストラップで首掛けとしても使用可能です。ラバー付きクリップやマグネットクリップで衣類にしっかり固定できます。本体にバッテリー残量が4段階で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかります。最長17時間使用可能で心強いアイテムです。
    質量(g)167寸法(cm)8.4×5.9×8.4連続使用時間約3.5~17.5時間風量4段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh充電時間約4時間入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているエルボです。
    用途オプション・補修用部品として。
  • ひも式壁掛扇風機 シーズ

    ひも式壁掛扇風機

    シーズ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    使いやすいひも引きタイプ
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振入タイマー×切タイマー×リズム風×
  • アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 アース製薬

    アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入

    アース製薬
    649税込714
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ゴミ箱にゴキブリ寄せ付けない!ゴキブリ用忌避剤。ゴキブリが嫌がる天然ハッカ油配合。貼るだけ簡単。化学合成殺虫成分不使用。
    付属品成分【有効成分】ハッカ油0.3g(1個あたり)【その他の成分】紫色201号、その他2成分使用方法【開封前の準備】袋の両端の赤い部分と青い部分がどちらも見えることを確認してください。※袋がどちらかに寄っている場合は、袋の位置を調整してください。(1)本品の袋の端(赤色)を「切る」の点線に沿って、必ず切り取ってください。(2)袋の反対側(青色)を引っ張り、容器から袋を引き抜いてください。薬剤がセットされ、揮散が開始します。(3)透明トレーと容器の間に入っている付属のテープを、容器裏面に貼ってください。(4)容器をゴミ箱のフタ(内側)に貼り付けてください。貼り付ける際は、ゴミ箱のフタ裏面の汚れ、水分、油分などをよく拭き取ってください。ゴミ箱は閉めてください。※両面テープは、設置面に残る場合があります。●約20Lの空間あたり1個設置してください。●閉鎖空間以外では有効成分が十分な濃度に達しないため効果は発揮されません。●ゴミ箱のフタを閉めるなど、本品使用時は引き出し・棚等は閉め切って使用してください。【ご使用の目安】20Lのゴミ箱あたり1個香りやさしいミントの香り対象害虫ゴキブリ有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C178610販売名アースゴキブリアウトQa2
  • 虫よけシール ミッキー&ミニー アース製薬

    虫よけシール ミッキー&ミニー

    アース製薬
    399税込439
    1個(24枚)ほか
    当日出荷
    洋服や身の回りの物に貼るシールタイプの虫よけ。殺虫成分不使用。虫の嫌がる天然精油を配合。レモンユーカリオイルの爽やかな香りです。
    付属品成分レモンユーカリオイル(天然精油)、香料使用方法●シールをはがして衣類(袖口、襟、ズボンの裾、帽子)に直接貼付してください。使用枚数は4枚から6枚を目安に使用してください。●虫が多い場所では、シールの枚数を増やして使用してください。●香りは約12時間持続します。(使用環境により異なります。)●肌に直接貼らないでください。●本品は蚊を対象とした商品ではありません。蚊にお困りの場合は、はだまもなどの虫よけ剤をお使いください。●本品は化学合成殺虫成分を使用していないので、使用している商品に比べ、効果の強さはマイルドです。●風向き、風量、気温などの使用環境により効果・持続は異なります。【用途例】●おでかけ、公園遊び、キャンプ、アウトドア、ハイキング、釣り、花火など様々な場面でご利用頂けます。●ベビーカー、リュックなどに貼ってもご使用頂けます。香りレモンユーカリの香り対象害虫ユスリカ効果香り約12時間持続
  • モグラ・コウモリクリン イカリ消毒

    モグラ・コウモリクリン

    イカリ消毒
    898税込988
    1個(100g)
    翌日出荷
    モグラとコウモリの嫌いなニオイで通せんぼ。埋めるだけ、撒くだけの粒剤タイプ。
    用途モグラ・コウモリの忌避成分粗製ナフタリン使用場所屋根裏、土中
  • 空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ

    空気清浄機 20畳

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵します。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭。コンパクトなので持ち運び楽々。場所を選ばすに置けます。交換ランプ搭載でフィルター買い替時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
    ホワイト質量(g)3300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能
  • コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー

    コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん

    セーブインダストリー(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260
  • 多機能充電式扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    多機能充電式扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    ・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
    幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
  • 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    「冷風機」ドライクーラーVer3

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!。ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機。バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでます。お湯を入れればエコな温風機に!。就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です。(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)。【使用方法】。1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます。2.上蓋をしめます。3.LEDボタンを押して風速を調整します
    寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後
  • ムシ取りシート 300×600mm SHIMADA

    ムシ取りシート 300×600mm

    SHIMADA
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    飛翔昆虫用の大型粘着シートです。広い粘着面で一挙に補虫します。吊り下げ用のワンタッチフック付きで施工も簡単に行うことができます。
    質量(g)90、外箱:10000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×0.5×300、外箱:645×330×165サイズ(mm)粘着面:280×580入数外箱:5×20
  • Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要 Hisense(ハイセンス)

    Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要

    Hisense(ハイセンス)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル種別床置き質量(kg)21.5電源単相100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330首振なし騒音値(dB)【前方】49【後方】51機能24時間タイマー、クロック本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ670消費電力(kW)0.62/0.72本体寸法(mm)幅300送風口数1冷媒R32風量(m3/h)255/240除湿能力(L/h)1.74/1.94地球温暖化係数(GWP)675運転電流(A)6.4/7.0冷媒封入量(kg)0.23冷房能力(kW)2.0/2.2
  • 360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター おおたけ

    360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター

    おおたけ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
    ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452消費電力(W)(50/60Hz)13機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン風量6段階切替羽根寸法(cm)Φ181時間あたりの電気代目安(円)約0.4
  • ミストハンディFAN ハンディファン TOPLAND

    ミストハンディFAN ハンディファン

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
    用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)その他【ミスト】50~100mL(2段階)材質ABS樹脂質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C (5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)水タンク容量(mL)50
  • 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ

    節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360

    スリーアップ
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
    用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • クリップファン  ベルトファン  usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機 AFF WARE

    クリップファン ベルトファン usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機

    AFF WARE
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
    用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。付属品充電用USBケーブル、ストラップ仕様風量調整:不可材質ABSブラック質量(g)126寸法(cm)11.1×Φ5連続使用時間(時間)1.5~3充電時間(時間)3充電端子USB Type-C
  • BPEファブリックスプレー(虫よけスプレー)プロユースX5 OCTS

    BPEファブリックスプレー(虫よけスプレー)プロユースX5

    OCTS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    虫除け成分が従来品の約5倍以上。(メーカー社内比) 天然由来成分なので子供から大人までご使用いただけます。 アウトドアにこの一本!山に入るとき、川での釣りなど、この一本で不快害虫対策ばっちりです! お部屋のダニ除けとしても効果ありです。(屋内塵性ダニが対象)
    用途新発売シルキーサボン内容量(mL)100対象害虫ブヨ(ブユ)、ダニ、ヤマビル他
  • タワーファン リモコン式 ゼピール

    タワーファン リモコン式

    ゼピール
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23/25(50/60Hz)本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730電源コード(m)1.6風量3段階首振り左右自動切タイマー1/2/4H
  • 捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ 朝日産業

    捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ

    朝日産業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
  • 窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用 ニトムズ

    窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用

    ニトムズ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。平滑ガラスに使えます。粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。
    用途冬の暖房効率アップ、窓ガラスの結露発生抑制に。仕様粘着タイプトラスコ品番146-6215材質基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3半透明長さ(m)1.8
  • ベイトガンP2 (薬剤注入器) TAE IL

    ベイトガンP2 (薬剤注入器)

    TAE IL
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のベイトガンです。
    材質押し出し棒:金属製材質(本体)プラスチック製
  • 瞬間冷却クールスタンプス ムース

    瞬間冷却クールスタンプス

    ムース
    1,380税込1,518
    1個
    5日以内出荷
    濡れたタオルが一瞬で凍る!。濡れたタオルに1~3秒スタンプするとタオルが凍ります。凍ったタオルで冷やしたい箇所をアイシングできます。タオル以外の繊維品にも使用できます。
    成分LPG材質缶・スチール/キャップ及び噴射口・プラ寸法(mm)50×50×177種類冷却材
  • ”ひんやりネッククーラー” TRUSCO

    ”ひんやりネッククーラー”

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
    用途熱中症対策に。トラスコ品番244-2148材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維長さ(mm)550幅(mm)60ネイビーサイズフリー
  • 業務用レイシス忌避フィルム 萩原工業

    業務用レイシス忌避フィルム

    萩原工業(1件のレビュー)
    538税込592
    1枚
    当日出荷
    フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
    用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0399幅(mm)130厚さ(mm)8タイプフィルム長さ(m)0.19適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用効果(1m範囲)120日
  • 加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り UYEKI

    加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り

    UYEKI(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(300mL)
    当日出荷
    使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
    成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
  • 交換用加湿フィルター ダイキン工業

    交換用加湿フィルター

    ダイキン工業
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
  • 交換用ストリーマユニット ダイキン工業

    交換用ストリーマユニット

    ダイキン工業
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種ACK705A/ACK70Z
  • マモルーム(蚊用殺虫剤) エスコ

    マモルーム(蚊用殺虫剤)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    蚊成虫の駆除に。蚊からお部屋を守る。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治。常に成分が供給され続けるので効きめが安定。お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック。
    質量(g)295電源100V内容量(mL)45有効期間120日間(1日12時間使用時)サイズ(mm)134×102×90
  • キンチョール エスコ

    キンチョール

    エスコ
    950税込1,045
    1本
    翌日出荷
    ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
    使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。内容量(mL)450有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤