絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(188)
- スイデン(152)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](117)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(56)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
41ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん
セーブインダストリー(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260
蚊取り線香ケース
HMD WORKS¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです用途庭や畑、キャンプ、ベランダ、テラス、バーベキューなどの蚊取り線香入れとして材質鉄寸法(mm)135×135×50質量(g)230
ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー
MAGICOOL¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能用途休憩時の熱中症対策として材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム質量(g)約65(電池含まず)外形寸法(mm)125×52電源単3アルカリ乾電池1本(別売)ファン外径(Φmm)74連続動作時間約3.5時間
2電源式スリムファン
アピックス(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台7日以内出荷コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)。上下首振り(手動)も可能。付属品ACアダプター消費電力(W)6電源ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売)定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約900首振角度(°)(仰角/俯角)各約56連続使用時間(時間)約25※未使用の電池で「強」運転した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×338
ソーラーパワーファン
アピックス¥15,980税込¥17,5781台当日出荷太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。付属品ACアダプター、USBケーブル色コスモグレー電源充電式本体質量(kg)約1.8定格出力USB-A:DC5V 1A連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315風量調整4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh防滴構造IPX4(防沫形)相当定格入力USB-C:DC5V 2A
フマキラー・ピレハイス油剤
フマキラー¥19,980税込¥21,9781缶(18L)3日以内出荷速効性のフタルスリンと致死効果の高いd-T80-レスメトリンを配合し、ハエ・蚊の成虫駆除に適した製剤です。特に抵抗性の害虫にもすぐれた効果を発揮します。用途衛生害虫有効成分フタルスリン(ネオピナミン):0.2%、d-T80-レスメトリン(クリスロンフォルテ):0.05%、ピペロニルブトキサイド:0.75%使用量ハエ・蚊成虫:直接(煙霧1~2mL/m2)、ノミ・ナンキンムシ・イエダニ:直接医薬品医療機器等法医薬部外品
窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用
ニトムズ¥999税込¥1,0991本当日出荷3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。平滑ガラスに使えます。粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。用途冬の暖房効率アップ、窓ガラスの結露発生抑制に。仕様粘着タイプトラスコ品番146-6215材質基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3色半透明長さ(m)1.8
キンチョール
エスコ¥950税込¥1,0451本翌日出荷ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。内容量(mL)450有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
ハンドル付き蚊取り線香スタンド タワー ブラック
山崎実業¥2,700税込¥2,9701個当日出荷持ち運びができるハンドル付きの巻蚊取り線香スタンド。巻蚊取り線香を立てても、寝かせた状態でも使えます。ガーデニングやキャンプなどのアウトドアにも。持ち手がついてるので持ち運びに便利。ベランダや屋外でも場所を取らない省スペース設計。蚊取り線香を浮いた状態で設置できるので火が消えずに効果的に使用できます。本体内のコの字部分に蚊取り線香の先端を挟むことで、火を消すことができます。火が完全に消えるまで絶対に離れないでください。また蚊取り線香をコの字部分で折り、再び使い始めることも可能です。巻蚊取り線香は付属しておりません。付属品クッション×4適合巻蚊取り線香:直径約11.5cm以内・厚み約4mm以内材質本体:スチール(粉体塗装) ハンガー:ステンレス色ブラック質量(g)約650シリーズタワー耐熱温度(℃)200適合害虫蚊寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×4×20利用場所屋内/屋外
熊よけ鈴 熊に金棒
BIG FOREST(ビッグフォレスト)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト全長(mm)125(使用時)、155(消音時)直径(Φmm)42質量(g)90対象動物クマ
脱臭フィルター
シャープ¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
コンパクトセラミックヒーター
TOPLAND¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(g)880消費電力(W)最大600電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能人感センサー、チャイルドロック寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2温風機能3段階感知距離(m)(人感センサー)2
コンパクトパネルヒーター
TOPLAND(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
ハイブリッドファン TJR
潮¥27,900税込¥30,6901個翌々日出荷仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形・長方形)、システム天井(照明間)吹き出し口材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄寸法(mm)直径 700×高さ 111(突起部含まず) 、可変範囲 直径 500~700色タイプ C/W(羽根:ハーフクリアー、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト)質量(g)本体:約530、取付金具:約255
遠心分離式ミストファン用羽根
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591枚翌々日出荷用途プロモート ミストファン PM-660MFZ専用の羽根です。適合型式PM-660MFZ
空気清浄機能付き除湿機 集塵フィルター
アイリスオーヤマ¥2,898税込¥3,1881個欠品中空気清浄機能付き除湿機(IJCP-M120・KIJCP-M120)に使用する集塵フィルターです。高性能集じんフィルター採用で、花粉やほこり・ちり、Pm2.5などを集じんします。材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)175交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×38×210対応機種空気清浄機能付き除湿機 IJCP-M120・KIJCP-M120
風向調整板(ウインドアジャスター)
イチネンTASCO¥3,289税込¥3,6181個6日以内出荷エアコンの風が部屋中に広がり、冷え過ぎ対策や省エネを実現 上下自在に角度調整が可能(冷風は上向き、温風は下向きなど) 落下防止紐付きで安心。 白色でエアコンや部屋との相性抜群。 結露を防ぐ断熱マット付き。用途エアコン吹き出し口の風向調整に色白サイズ(mm)ウィングプレート:520×160、アダプター:345
集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)
スタックスツールス¥489税込¥5381個欠品中ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。質量(g)8寸法(cm)9×10
ねずみ小僧 業務用
クリーンライフ¥3,490税込¥3,8391個(1kg)当日出荷ハッカの香りでネズミを追い出す安全な忌避用品です。 ネズミがハッカの香りを嫌う性質を利用した商品です。 ネズミを捕らえたり殺したりするものではありません。 置くだけでネズミを追い出し、居なくし、来なくします。 安全性の高い天然ハッカ油を主成分としています。 だから安心・安全です。用途業務用種別忌避剤適合床面積20~30畳設置場所屋内有効期間1~2ヶ月
ゴキブリハーフトラップH.O
SHIMADA¥15,900税込¥17,4901ケース(500枚)3日以内出荷ハーフサイズの定番調査トラップ「 No 、 設置日、設置場所、 6 回分の点検日」を記入する項目が予め印刷されています。寸法(縦×横×高さ)(mm)80×90×16(組立時)利用場所屋内
オゾン除菌消臭器
マクセル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本質量(g)約200使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源専用ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140最大消費電力(W)3適合床面積1畳~8畳入力電源(V)DC5/1Aオゾン発生量(mg/h)最大2
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
ウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個(1枚)当日出荷銀配合フィルターでウイルスや最近を除去。 機器の内部に入り込むホコリや花粉をキャッチ。
送風機 マルチアングルファン
スイデン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
WA-KTA 俺の蚊取り
和勝の保証(2件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。用途光触媒吸収蚊取り器色ホワイトサイズ(cm)横12×高さ22電圧(V)5消費電力(W)5電源USB電源アズワン品番64-5212-74
リキッドクーラー
昭和商会¥1,290税込¥1,4191本当日出荷帽子や衣類に噴きかけるだけで速攻クールダウン!肌にも直接スプレー可能。用途猛暑対策に炎天下の屋外作業に帽子、衣類にも成分エタノール、水、他寸法(mm)約70×70×220容量(mL)450種類冷却スプレー
空気清浄機フィルター
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781個欠品中空気清浄機28畳(IAP-A85)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1.5年が交換の目安です。材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)1300交換目安約1.5年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×315対応機種空気清浄機28畳 IAP-A85
シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。 後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。 アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシート色ブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28種類ネックカバーアズワン品番64-8557-94
ナメクジがいなくなるつぶつぶ ナメクジ駆除 天然成分
金鳥(KINCHO)¥499税込¥5491個(50g)当日出荷天然成分「リン酸鉄」を配合した粒に特殊誘引パウダーをコーティング!ぐんぐん誘って・食べさせて・しっかり退治!殺虫成分は使用していません。雨に強く、ジメジメした場所でもカビなし!効きめが持続!夜に這い出して摂食したナメクジは潜み場所に戻ってダウン。生活害虫防除剤協議会登録。有効期間:約2週間(使用環境により異なります。)【ナメクジがいなくなる効果の仕組み】ナメクジは湿ったところが大好き!昼間はジメジメしたところに隠れ、夜に活動します。1.ナメクジが出そうなところにまいておきます。2.つぶには特殊誘引パウダーをコーティング。ナメクジが誘われ、つぶをパクパク。3.ナメクジは自分の巣(潜み場所)に戻ってダウン。4.いつのまにかナメクジいなくなる!残ったつぶは徐々に崩壊して土にかえります。まくだけ!カンタン!天然成分(リン酸鉄)でできたナメクジ駆除剤。雨に強い!効きめが持続!人目につかずにナメクジダウン。家のまわりや庭先に!誘って食べさせやがてナメクジいなくなる※。※使用環境により効果は異なります。天然成分「リン酸鉄」を配合した粒に特殊誘引パウダーをコーティング!ぐんぐん誘って・食べさせて・しっかり退治!殺虫成分は使用していません。雨に強く、ジメジメした場所でもカビなし!効きめが持続!夜に這い出して摂食したナメクジは潜み場所に戻ってダウン。生活害虫防除剤協議会登録。有効期間:約2週間(使用環境により異なります。)【ナメクジがいなくなる効果の仕組み】ナメクジは湿ったところが大好き!昼間はジメジメしたところに隠れ、夜に活動します。1.ナメクジが出そうなところにまいておきます。2.つぶには特殊誘引パウダーをコーティング。ナメクジが誘われ、つぶをパクパク。3.ナメクジは自分の巣(潜み場所)に戻ってダウン。4.いつのまにかナメクジいなくなる!残ったつぶは徐々に崩壊して土にかえります。まくだけ!カンタン!天然成分(リン酸鉄)でできたナメクジ駆除剤。雨に強い!効きめが持続!人目につかずにナメクジダウン。家のまわりや庭先に!誘って食べさせやがてナメクジいなくなる※。※使用環境により効果は異なります。用途【適用害虫】ナメクジ、カタツムリ寸法(mm)97×144×36質量(g)70適合害虫ナメクジ、カタツムリ利用場所屋外
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル
タイムリー¥879税込¥9671個当日出荷DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
クールスイファン用パーツ
スイデン¥3,390~税込¥3,729~1個ほか当日出荷クールスイファン用のパーツです適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
超音波加湿器 1.0L
TEKNOS(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18タンク容量(L)1適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当連続加湿時間(時間)約5.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
全閉式折りたたみ工場扇
PROMOTE(プロモート)¥17,890税込¥19,6791台当日出荷三脚スタンド型 全閉モーター採用用途工場などの暑気対策に質量(kg)7色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振○上下角度調整○
剥離タイプ 捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,590税込¥5,0491箱(20枚)5日以内出荷従来のカートリッジタイプ(S-20など)と比べ、若干捕獲能力は劣りますが、コストをつきつめた驚きの低価格を実現しました。用途捕虫器に使う捕虫紙。厨房、食品工場、化学工場など材質紙寸法(幅W×長さL)(mm)50×560RoHS指令(10物質対応)対応
クールリフレ 携帯用 3枚入
SARAYA(サラヤ)¥169税込¥1861セット(3枚)当日出荷1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。 清涼成分配合で爽快感があり、リフレッシュできます。用途作業後の体、顔などのふき取りに仕様弱酸性~中性トラスコ品番753-7140質量(g)57種類冷却シートシートサイズ(mm)300×350RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌エアフィルター
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷適合機種HD-5016, HD-5016E4, HD-5017, HD-5017E5, HD-5018, HD-5018E6, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-7016, HD-7017, HD-7018, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-9016, HD-9017, HD-9018, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-ELXC1201, HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-KS5017, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX520, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX720, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-KSRX920, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LXC1000C, HD-LXC1200C, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-RF502, HD-RF619BK, HD-RX500A, HD-RX516, HD-RX517, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX520, HD-RX700A, HD-RX716, HD-RX717, HD-RX718, HD-RX719, HD-RX720, HD-RX900A, HD-RX916, HD-RX917, HD-RX918, HD-RX919, HD-RX920, HD-RXC500B, HD-RXC500C, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT524E4, HD-RXT525, HD-RXT525E5, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT724E4, HD-RXT725, HD-RXT725E5, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT924E4, HD-RXT925, HD-RXT925E5, OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-28
加湿空気清浄機 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。適合機種HXF-A25材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)質量(g)85.7交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3