5,042件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ 朝日産業

    捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ

    朝日産業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
  • 窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用 ニトムズ

    窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用

    ニトムズ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。平滑ガラスに使えます。粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。
    用途冬の暖房効率アップ、窓ガラスの結露発生抑制に。仕様粘着タイプトラスコ品番146-6215材質基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3半透明長さ(m)1.8
  • ベイトガンP2 (薬剤注入器) TAE IL

    ベイトガンP2 (薬剤注入器)

    TAE IL
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のベイトガンです。
    材質押し出し棒:金属製材質(本体)プラスチック製
  • 瞬間冷却クールスタンプス ムース

    瞬間冷却クールスタンプス

    ムース
    1,380税込1,518
    1個
    5日以内出荷
    濡れたタオルが一瞬で凍る!。濡れたタオルに1~3秒スタンプするとタオルが凍ります。凍ったタオルで冷やしたい箇所をアイシングできます。タオル以外の繊維品にも使用できます。
    成分LPG材質缶・スチール/キャップ及び噴射口・プラ寸法(mm)50×50×177種類冷却材
  • ”ひんやりネッククーラー” TRUSCO

    ”ひんやりネッククーラー”

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
    用途熱中症対策に。トラスコ品番244-2148材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維長さ(mm)550幅(mm)60ネイビーサイズフリー
  • 業務用レイシス忌避フィルム 萩原工業

    業務用レイシス忌避フィルム

    萩原工業(1件のレビュー)
    538税込592
    1枚
    当日出荷
    フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
    用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0399幅(mm)130厚さ(mm)8タイプフィルム長さ(m)0.19適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用効果(1m範囲)120日
  • 加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り UYEKI

    加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り

    UYEKI(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(300mL)
    当日出荷
    使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
    成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
  • 交換用加湿フィルター ダイキン工業

    交換用加湿フィルター

    ダイキン工業
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
  • 交換用ストリーマユニット ダイキン工業

    交換用ストリーマユニット

    ダイキン工業
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種ACK705A/ACK70Z
  • マモルーム(蚊用殺虫剤) エスコ

    マモルーム(蚊用殺虫剤)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    蚊成虫の駆除に。蚊からお部屋を守る。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治。常に成分が供給され続けるので効きめが安定。お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック。
    質量(g)295電源100V内容量(mL)45有効期間120日間(1日12時間使用時)サイズ(mm)134×102×90
  • 蛙田捕太郎3 ウエ・ルコ

    蛙田捕太郎3

    ウエ・ルコ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個(40g)
    当日出荷
    置くだけでかわいいカエルのコバエとり。蓮(蓋)の上でくつろぐカエルがお部屋のアクセントにも!殺虫剤をスプレーしにくい場所にも使える。置くだけで、中のゲルがコバエを誘引・殺虫!カエルのポーズは4種類!捕る、食べる、激太り、諦め寝の4種類のポーズあり。
    適合害虫コバエ利用場所屋内
  • ネックリング W Icy Neck グローバル・ジャパン

    ネックリング W Icy Neck

    グローバル・ジャパン
    1,479税込1,627
    1個
    当日出荷
    2層構造で保冷時間がアップしました。
    材質外材:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、中材:PCM種類首用冷却具
  • ムカデニゲール 分包タイプ アフティ

    ムカデニゲール 分包タイプ

    アフティ
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    室内で使えるムカデ用忌避剤の分包タイプ!!。ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室の隅に置くだけ!!。ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合の忌避剤です。床下にも置くと、広範囲の侵入経路を手間なく予防でき効果的。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
    仕様●使用目安:3~4平方メートルに1袋●効果期間:約3か月適合害虫ムカデ質量(g/袋)20原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水入数6利用場所屋内
  • PCM ネックリング HOP-SCOT

    PCM ネックリング

    HOP-SCOT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    宇宙技術のテクノロジーから生まれた石油系PCM(相変化材料)を使用した、熱を吸収して26℃を維持するネックリング。 従来品に比べ首に密着する形状で、皮膚にあたる接触面が大きいので、冷感が伝わりやすく、より快適に。 外周部のプラスチックがズレや直射日光を防止し、冷感を長く保ちます。
    用途ワークアイテム(クーラー)。材質石油系PCM・外周部:プラスチッククロ
  • 除菌サーキュレーター cado

    除菌サーキュレーター

    cado
    22,900税込25,190
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)風量調整床面積(m2)推奨:~52(32畳)主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800消費電流1.0A左右首振
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
  • 虫よけジェルピーチポンプ 立石春洋堂

    虫よけジェルピーチポンプ

    立石春洋堂
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ジェルタイプなので、スプレーのように吸引する恐れがありません。蚊、ノミ、マダニなどの不快害虫を寄せ付けません。安心・安全の虫よけジェルに天然保湿成分(モモの葉エキス)を配合。携帯に便利で使いやすいポンプタイプです。パウダー配合でお肌サラサラです。お肌に優しいホホバオイル配合です。スプレーのように吸い込む心配もないので、お子様にも安心して使えます。ジェルタイプなので全身ムラなく塗れます。
    用途蚊・ブユ・サシバエ・ノミ・イエダニ・マダニの忌避。トラスコ品番418-6341
  • コンパクトパネルヒーター TOPLAND

    コンパクトパネルヒーター

    TOPLAND(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
    用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
  • 白アリシリーズ専用噴霧器 吉田製油所

    白アリシリーズ専用噴霧器

    吉田製油所
    5,790税込6,369
    1個(4L)
    当日出荷
    床下での作業性を考慮したコンパクト設計です。 専用ノズルで手の届かない隙間まで処理できます。 油性・水性どちらにも対応しています。 予備パッキンを同梱しています。
  • 二層ネッククーラーAIR UI

    二層ネッククーラーAIR

    UI
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    二層ネッククーラーAIR AIRを層をつくることで25度以下での使用時間を約70分まで維持できるように改良いました。 また完全溶けるまで使用時間を最大約240分まで進化しました。 結露もできにくく、着け心地がいいフィット感
    材質TPUフィルム+PEフィルム+TPUフィルム+PCM種類首用冷却具直径(Φcm)約2.5連続使用時間(分)最大約240/25℃以下:約70横(cm)内径:約10
  • 集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)

    スタックスツールス
    489税込538
    1個
    欠品中
    ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
    質量(g)8寸法(cm)9×10
  • 業務用 強力ネズミ忌避剤 SHIMADA

    業務用 強力ネズミ忌避剤

    SHIMADA(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個(365g)
    当日出荷
    ネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せつけません。 ゲルと固形の2種類の効果で、約60日間ニオイを発散・持続させます。
    種別忌避剤寸法(mm)93×104×93質量(g)356
  • シロアリ木部用エアゾール イカリ消毒

    シロアリ木部用エアゾール

    イカリ消毒
    1,190税込1,309
    1本(480mL)
    翌日出荷
    木部のシロアリを予防駆除。予防効果は1.5年。木材防腐剤を業務用濃度で配合。2WAYノズルで巣穴に注入可能
    用途木部のシロアリ駆除に質量(g)402寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×220×65主成分ビフェントリン・シプロコナゾール適合害虫シロアリ・羽アリ・ヒラタキクイムシ有効期間1.5年アズワン品番65-1225-94
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • 加湿フィルター Panasonic(パナソニック)

    加湿フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0340-87
  • 空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    空気清浄機16畳(IAP-A35)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。
    材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)500交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×197×198対応機種空気清浄機16畳 IAP-A35
  • 工場扇用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス

    工場扇用フィルター 粘着タイプ

    橋本クロス
    10,900税込11,990
    1箱(20枚)
    当日出荷
    工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。
    用途工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。質量(kg)1耐熱温度(℃)80取付可能寸法(mm)~Φ500(ファンガード外径)ろ過風速(m/s)1.5
  • センサー・叫ぶカラス コンパル

    センサー・叫ぶカラス

    コンパル
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    恐怖の音響(防鳥コール)が強敵カラス・害鳥を威嚇する。 設置(吊下げ)の状態で、電源、音量調節ができる。 リモコン付・「吊るすカラス」が強敵カラスはもちろん害鳥を強く威嚇する。 昼夜光センサーで昼間は防鳥コール、夜間はコール停止で騒音対策と電池消費の節約ができる。 「大型のカラス」で強敵カラスはもちろん害鳥の忌避慣れを長~く防止できる。
    用途防鳥に質量(g)316全長(cm)49対象動物カラス、害鳥
  • BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) タイムリー

    BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用)

    タイムリー
    199税込219
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
    質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)108×108×5.5
  • SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER

    SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機

    SLOWER
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
    セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
  • マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス 染めQ(旧テロソン)

    マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス

    染めQ(旧テロソン)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(50mL)
    当日出荷
    菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
    用途マスク表面・裏面に使用成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • SpeedCooler あせとりデコタオル(5本入) 昭和商会

    SpeedCooler あせとりデコタオル(5本入)

    昭和商会
    1,590税込1,749
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質マジックテープ:ナイロン寸法(mm)58×250材質(本体)綿種類頭部冷却具
  • 虫よけフレグランス 長良化学工業

    虫よけフレグランス

    長良化学工業(1件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気を使わないタイプの簡単便利な虫よけ商品です
    材質ユーカリ精油、プロピレングリコール質量(g)50×2個外形寸法(cm)約6×6×高4有効期間1ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • 加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター) Panasonic(パナソニック)

    加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター)

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0340-93
  • マグマ貼らないミニ 桐灰

    マグマ貼らないミニ

    桐灰(2件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10個)
    当日出荷
    めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。高温が約8時間持続します。最高温度73℃、平均温度59℃。
  • ゴキブリストップ mini 北海クリーンサービス

    ゴキブリストップ mini

    北海クリーンサービス
    929税込1,022
    1パック(30個)
    当日出荷
    有効期間袋を開封後、5~6ヶ月利用場所屋内
  • 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター スイデン

    工場扇(大型扇風機)オプションキャスター

    スイデン
    4,390税込4,829
    1セット
    当日出荷
    移動用キャスター
    トラスコ品番794-8387材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布アズワン品番64-9623-292018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • 超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ アピックス

    超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ

    アピックス(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤