制御機器 :「オムロン コネクタケーブル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)1.5 引張強度組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)リン青銅 ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29 耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
1個ほか
特価
899 税込989
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)


省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
1個ほか
789 税込868
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。 タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 ケーブルなし 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
729 税込802
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個ほか
特価
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様●色(ケーブル):ライトブルー 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC30 定格電流(A)3 コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~70 メッキ金めっき ケーブル引出方向ストレート 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下) ケーブル種類標準ケーブル
1個
2,098 税込2,308
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-20~+65 保護構造IEC IP67 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて) 接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて) 保存温度範囲(℃)-25~+70 耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なし ケーブル保持力(N/15s)98 耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)2.5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~+70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅 材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様24極×2-40極変換ケーブル ケーブル長(m)0.3
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別RS-232ケーブル(オムロン社製シーケンサ用ケーブル) シリーズGOT2000/GOT1000 ケーブル長(m)3 対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□ 分類FA機器接続ケーブル
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I/Oリレーターミナル(形G70V、形G7TC)他、リレーターミナル(形G70D、形G70R、形G7VC)、I/Oターミナルソケット(形G70A、形P7TF-IS/OS)接続用コネクタ付ケーブル バラ線圧着端子付ケーブル、バラ線ケーブルあり 他社製プログラマブルコントローラ(三菱電機製用PLC)接続対応も品揃え
種類MILコネクタ(40極) I/Oタイプ32点入力用、32点出力用
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m)30 対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10 通信方式RS-422 接続先[GOT]シーケンサCPU:CV500/CV1000/CV2000/CVM1シリアルコミュニケーションユニット:CJ1W-SCU41シリアルコミュニケーションボード:CQM1-SCB41/ CS1W-SCB41コミュニケーションボード:C200HW-COM03/ COM06
1個
39,980 税込43,978
欠品中

使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 外形寸法(mm)16.1(H) 適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85 材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて) 表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
1セットほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~+70 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅 材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷


規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります