カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 電子部品(オンボード)(20)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(80)

制御機器 :「ダンバ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)日立産機システム
4,698税込5,168
1台
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15定格絶縁電圧(V)300縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5極数(P)2P2E
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカテンパール工業
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)日立産機システム
3,500税込3,850
1台
当日出荷から5日以内出荷
極数(P)2P1E定格絶縁電圧(V)110定格遮断容量(kA)(AC100V)5幅(mm)25厚さ(mm)95縦(mm)78質量(kg)0.15
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ三菱電機
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ三菱電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ三菱電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続方式表面形フレーム(AF)30
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 ロックカバー 日立産機システム分電盤用遮断器 ロックカバー日立産機システム
2,198税込2,418
1セット(10個)
5日以内出荷
日立製分電盤用ヒューズフリー遮断器BX50 BX50W及び漏電遮断器EBX50 EBX50W用のロックカバーです。
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器三菱電機
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.8(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]フレーム225A定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
63,980税込70,378
1個
23日以内出荷から103日以内出荷
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
高圧・交流断路器用 側面バリア 三菱電機高圧・交流断路器用 側面バリア三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
種類側面バリア
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 NV-Nシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 NV-Nシリーズ三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
分電盤用遮断器オプション 三菱電機分電盤用遮断器オプション三菱電機
849税込934
1個ほか
5日以内出荷
高圧・交流断路器用 相間バリア 三菱電機高圧・交流断路器用 相間バリア三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
種類相間バリア
分電盤用遮断器専用導体 三菱電機分電盤用遮断器専用導体三菱電機
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
型式BH-P100質量(kg)0.53定格絶縁電圧(V)300接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)77.5外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79フレーム(AF)100極数(P)3
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ BC-Vシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ BC-Vシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)75×95×71質量(kg)0.57定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)20接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HD-BNCコネクタ, 034-1030 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HD-BNCコネクタ, 034-1030AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダードシリーズHD-BNC極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4.5表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード種類同軸コネクタシリーズHD-BNC極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法エッジ取り付けオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプエッジマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器