カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(6)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 検出・センサ(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(8)

制御機器 :「フレキ 15a」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)岩田製作所(2件のレビュー)
548税込603
1個
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3omron(オムロン)(1件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用)岩田製作所
488税込537
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド PA(66N)寸法F(mm)5寸法E(mm)5.4寸法W(mm)3寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)9.5寸法G(mm)8.2付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継ボックス 耐油 オーム電機防水中継ボックス 耐油オーム電機
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。
電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16特性耐油性IP等級IP67
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601omron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
Infineon Nチャンネル MOSFET150 V 85 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET150 V 85 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
349税込384
1個
5日以内出荷
モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 85 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 350 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 71 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661 honeywellHoneywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661honeywell
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様巻数比 = 90:1シリーズ = CSNPセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 12 → 15 V dc入力電流 = 90A出力電流 = 50 mA全体の高さ = 29.6mm全体の幅 = 36.6mm全体的な深さ = 14.45mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M honeywellHoneywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300Mhoneywell
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
仕様巻数比 = 600:1ボアサイズ = 26mmセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 15 V入力電流 = 600A出力電流 = 150 mA全体の高さ = 61.2mm全体の幅 = 67.5mm全体的な深さ = 19mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = バスバー, 基板実装寸法 = 2.66 x 0.75 x 2.39インチ
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(40A) リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E40A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex98267シリーズは、ピッチサイズが1.00mmでタイプAコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは76mmで、回路が15本あります。シンプルな組み立て手順最大定格+105℃ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリングオプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:15アズワン品番65-7388-96
FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
159,800税込175,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 30 mm で、15 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:218-9066アズワン品番65-7454-81
FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
149,800税込164,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 15 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:218-9068アズワン品番65-7452-32
FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 152 mm で、回路数は 15 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:218-9073アズワン品番65-7453-09
ミニUPS EX100-オンラインシリーズ 富士電機ミニUPS EX100-オンラインシリーズ富士電機
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から111日以内出荷
電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)定格入力交流電圧(V)100/110/120周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力電圧100V±3%以内(インバータ給電時)定格入力電圧(V)100/110/120±3%以内(インバータ給電時)運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数単相力率(常時インバータ給電方式)0.95以上騒音レベル(dB(A))50以下許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)充電時間(時間)6許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)波形正弦波周囲温度(℃)0~+40適合バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)インバータ給電:80~140V、商用給電:定格電圧±15/10/5%RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間インバータ給電:無瞬断・商用給電:10ms以内相対湿度(%RH)25~85(結露なきこと)カードスロットあり(X-slot)線数2線
変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー 基板実装 ハネウェル変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー 基板実装ハネウェル
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
CSNS300センサ交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、15 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:218-9071アズワン品番65-7452-99
FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 15芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
99,980税込109,978
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 15 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:15●コード番号:218-9147アズワン品番65-7453-08
変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装 ハネウェル変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装ハネウェル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
高電流とマルチレンジ(AC及びDC)交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様●巻数比:36:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:36A●出力電流:25 mA●全体の高さ:28mm●全体の幅:28mm●全体的な深さ:16.8mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:CSN●コード番号:189-5477アズワン品番65-7298-60
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
95,980税込105,578
1台
30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E40A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E40A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器