カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(2)
        • 電子部品(オンボード)(66)
        • 検出・センサ(11)
        • 電源(制御機器)(2)
        • 冷却(制御機器)(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「ロープ 20m」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット 1列タイプ XR2C omron(オムロン)ICソケット 1列タイプ XR2Comron(オムロン)(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IDEM プーリー Guardian Lineロープスイッチ IDEMIDEM プーリー Guardian LineロープスイッチIDEM
6,298税込6,928
1個
当日出荷
仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルトRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププーリー併用可能製品Guardian Lineロープスイッチ
短絡ソケット XG8A omron(オムロン)短絡ソケット XG8Aomron(オムロン)
23税込25
1個
当日出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P omron(オムロン)ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2Pomron(オムロン)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
Omron  ケーブルスイッチ omron(オムロン)Omron ケーブルスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED質量(g)約15適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021M omron(オムロン)Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021Momron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能長さ(mm)205シリーズER最大電流(A)3リセット方式(ボタン)あり材質(ハウジング)アルミダイキャスト取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)24ケーブルのエントリ数3最大ロープスパン(m)40通常時の構成NO/2NC
短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8Bomron(オムロン)
39税込43特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
IDEM, ケーブルスイッチ IDEMIDEM, ケーブルスイッチIDEM
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
範囲Guardian LineRoHS指令(10物質対応)対応
IDEM ロープキット Guardian Lineロープスイッチ IDEMIDEM ロープキット Guardian LineロープスイッチIDEM
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルトRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププルキット
ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ディップロータリースイッチ FR01シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
7,198税込7,918特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃)-25~85耐電圧AC 250V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内)接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)機械的開閉耐久性10,000ステップ以上電気的開閉耐久性10,000ステップ以上絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
Banner ケーブルスイッチ BannerBanner ケーブルスイッチBanner(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
短絡専用プラグ1列タイプ XG8S omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ XG8Somron(オムロン)(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から91日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8D omron(オムロン)短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8Domron(オムロン)
68税込75特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C omron(オムロン)短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8Comron(オムロン)
239税込263
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ファンモーターセット 摂津金属工業ファンモーターセット摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ICソケット クローズドタイプ XR2B omron(オムロン)ICソケット クローズドタイプ XR2Bomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ケーブルスイッチTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
IDEM スプリング Guardian Lineロープスイッチ IDEMIDEM スプリング Guardian LineロープスイッチIDEM
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト材質ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプスプリング
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXHH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXHHEBM PAPST
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 38mm風量 260m3/h騒音レベル 57dBファン回転速度 4900rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック)無線非常停止デバイス @seguro wesPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個ほか
6日以内出荷
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など【ご活用いただいているユースケース】自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
エルゴケース OKWエルゴケースOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505S TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505STRACO POWER
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 5.5 dc定格電力 1W入力電圧公称 5 dc出力電流 200mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SOIC 14/18絶縁電圧 1kV dc幅 8.05mmシリーズ TSMロードレギュレーション ±10%効率 80%Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201HAMMOND
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 220 mm高さ 51.5 mm幅 125 mm外形寸法 220 125 51.5mm範囲 1455色 銀蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1455重量 554g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント フィジカルAIエージェントは、センサーやアクチュエータを使って現実世界の情報を収集し、AIを使用してユーザーや他のシステムに代わり特定の目標を達成するシステムです。 SenseCAP WatcherはコントローラにESP32S3を使用し、AI処理用にArm Cortex-M55とEthos-U55を採用したHimax製のWiseEye2プロセッサHX6538を搭載しています。さらに、カメラ、マイク、スピーカーを備え、見る、聞く、話すことができます。そして、LLM(大規模言語モデル)に対応するSenseCraftスイートにより、ユーザーのコマンドを理解し、周囲を認識し、それに応じてアクションをトリガーすることができます。 ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220 mm 1455N2201 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220 mm 1455N2201HAMMOND
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 220 mm高さ 53 mm幅 103 mm外形寸法 220 103 53mmIP保護等級 IP54色 銀陽極酸化蓋色 銀陽極酸化フランジ なしシールド なしシリーズ 1455ノックアウトの数 0重量 417g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455L2201 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455L2201HAMMOND
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 220 mm高さ 30.5 mm幅 103 mm外形寸法 220 103 30.5mm範囲 1455色 銀蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1455重量 305g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4P EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4PEBM PAPST
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 80mm幅 80mm奥行 38mm終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 71dBファン回転速度 14000rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
SenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 4.3A 50W HWS50A-12/ATDKラムダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 4.3A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 120mm効率 = 87%重量 = 280gTDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 50 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.3 A @ 12 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)300奥行(mm)120適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)出力電流(A)(最大)4.3冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.97/0.91入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35最大出力電力(W)51.6出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4定格出力電圧(V)DC12過電流保護4.51A~保持時間(ms)20過電圧保護DC15.0V~17.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)83%/85%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション96ラインレギュレーション48
壁面ボックス RS PRO 300 x 200 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 300 x 200 x 150mmRS PRO
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
高さ = 300 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 150mm材質 = スチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = あり色 = RAL 7032用途 = 工業特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron, ケーブルスイッチ, ER6022-021MEL omron(オムロン)Omron, ケーブルスイッチ, ER6022-021MELomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能幅(mm)96シリーズER最大電流(A)3リセット方式(ボタン)あり材質(ハウジング)アルミダイキャスト取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)24ケーブルのエントリ数3最大ロープスパン(m)80通常時の構成NO/2NC極の設定3P
壁面ボックス RS PRO 400 x 300 x 200mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 400 x 300 x 200mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
高さ = 300 mm幅 = 400 mm外形の奥行き = 200mm材質 = スチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = あり色 = RAL 7032用途 = 電気, 電子, 工業特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
非常に長い検出距離と広い有効検出面検出距離をポテンショメータで簡単設定AC/DC出力と2線技術ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジング
仕様工場出荷設定:60mm付属品調整ドライバー: 1材質PPE (変性)取付非埋込式質量(g)444外形寸法(mm)105×80×40保護構造IP 65出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)60 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装角形設定距離(mm)0~48.6使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)4、(DC)4漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 1 (DC 24 V)感度調整端子~2.5 mm2, ケーブル外被: Φ 7~13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
RS Pro 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS Pro 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
33,480税込36,828
1個
7日以内出荷
仕様材料 = グラスファイバーヤーン最高使用温度 = +300℃長さ = 30m直径 = 20mmガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃
積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 2.5kV dc 2220 5650M 1セット 300個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 2.5kV dc 2220 5650M 1セット 300個入KEMET
129,800税込142,780
1セット(300個)
7日以内出荷
KEMET表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結(TLPS)素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R誘電体は、最高動作温度が125℃で、温度が「安定」と見なされています。X7R誘電体はEIA(ElectronicsComponents、AssembliesandMaterialsAssociation)からクラスII材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。商用及び車載グレード(AEC-Q200)業界をリードするCV値動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)標準のMLCCリフロープロファイルを使用した表面実装柔軟な終端オプションを用意
仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:30nF●電圧:2.5kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-32

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器