カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(13)
        • 検出・センサ(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(46)
        • 冷却(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「12V20W」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W

    RECOM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-40
  • スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W RECOM

    スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W

    RECOM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●出力電圧:±12V dc●出力電流:±833mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-34
  • TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212

    TRACO POWER
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 833mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 69.5mm。幅 = 47.5mm。奥行き = 21.7mm。シリーズ = TML%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W TML 20112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W TML 20112

    TRACO POWER
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 20A 240W TXH 240-112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 20A 240W TXH 240-112

    TRACO POWER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 20A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 150mm。幅 = 106mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXH 240%。重量 = 580g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 833mA 20W TML 20212C

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 833mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54.6mm。奥行き = 27.6mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 155g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入

    RECOM
    43,980税込48,378
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-52
  • スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W 1セット 15個入

    RECOM
    43,980税込48,378
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:±12V dc●出力電流:±833mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-49
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2.8 A, 250 mA 20W TML 20512

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 2.8 A, 250 mA。定格電力 = 20W。出力数 = 3。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 110g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    7,498税込8,248特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 20W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 43→ 160 V dc 20W

    TRACO POWER
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:43→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mmアズワン品番65-7218-82
  • DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 20W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 20W

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → 93 ° 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大 88 % の優れた効率 最大 88 % の優れた効率 I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9470アズワン品番65-7219-03
  • DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 20W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 20W

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率と
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:TEQ 20WIRアズワン品番65-7218-17
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 20W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 20W

    TRACO POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Traco Power の tmdc 20H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:20W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 20Hアズワン品番65-7216-09
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    149,800税込164,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:1.67A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4988アズワン品番65-7226-48
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    149,800税込164,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:1.67A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7225-98
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    149,800税込164,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90%●ロードレギュレーション:1%●幅:25.4mm●コード番号:189-4998アズワン品番65-7226-45
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    149,800税込164,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4992アズワン品番65-7226-46
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1212 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1212

    TRACO POWER
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 1.67A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    149,800税込164,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●ロードレギュレーション:1%●幅:25.4mm●コード番号:189-5005アズワン品番65-7227-38
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, TEN 20-4812WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, TEN 20-4812WIN

    TRACO POWER
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±10%。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 20WIN。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 87%。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, THN 20-4812WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, THN 20-4812WI

    TRACO POWER
    74,980税込82,478
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 → 160 V dc, 20W, TEN 20-7212WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 → 160 V dc, 20W, TEN 20-7212WIR

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 43 → 160 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 72 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 20WIR。ロードレギュレーション = ±0.5%。最高温度 = +85℃。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1、EN50155. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 73 ℃超での電力ディレーティングは4.5 %/K 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIRシリーズ. 20 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧を備えた、2インチ x 1インチの小型設計です。 これらの20 W DC/DCコンバータモジュールは、EN50155認定済みなので、鉄道や運送の用途に最適です。 これらのDC/DCコンバータは、最小負荷時に低入力電流の性能を示すので、バッテリ駆動のシステムに最適です。 これらのDC/DCコンバータの他の代表的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信、データ通信、産業用制御システム、測定機器などがあります。. 2インチ x 1インチ、業界標準フットプリントの金属パッケージ 最大160 V dcの超ワイド4:1入力電圧範囲 出力電圧調整可能 最小負荷不要 リモートオン / オフ 保護: 過電圧(シングル出力モデル)、低電圧ロックアウト、短絡 最大89 %の高電力効率 熱衝撃と振動に対する耐性はEN61373に適合 鉄道用途でEN50155認定 EMC: 外部コンポーネントなし(24 / 48 Vinモデルのみ)でEN55022クラスBに適合 EMC: 外部コンポーネントなし(110 Vinモデル)でEN55022クラスBに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2412WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 20W, TEN 20-2412WI

    TRACO POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 20WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 81%。UL認定. 60 VDCまでの入力電圧でUL1950、EN60950、IEC60950に適合. 42 ℃超でディレーティング。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIシリーズ. 高い入力電圧範囲と低プロファイルパッケージの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 4:1の超ワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能(±10 %) リモートオン / オフ 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRO

    RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC12~48V LED回転灯 緑 エスコ

    DC12~48V LED回転灯 緑

    エスコ
    15,500税込17,050
    1台
    翌日出荷
    高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
    仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
  • ARX 軸流ファン  (CeraDynaシリーズ) ARX

    ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)

    ARX
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽電池充電コントローラー RS PRO RS PRO

    太陽電池充電コントローラー RS PRO

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ソーラーパネル電圧 = 12 V, 24 V。最大定格電力(12Vパネル用) = 300W。最大定格電流(12 Vパネル用) = 20A。最大定格電力(24 Vパネル用) = 300W。最大定格電流(24 Vパネル用) = 20A。寸法 = 135 x 70 x 35mm。奥行き = 35mm。長さ = 135mm。幅 = 70mm。Better World 製品 = あり
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター 12V20.83A 250W トキトレーディング

    ACアダプター 12V20.83A 250W

    トキトレーディング
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。
    用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)240効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
  • ACアダプター 12V20.83A 250W トキトレーディング

    ACアダプター 12V20.83A 250W

    トキトレーディング
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大きい。電源分離で熱やノイズから守る。メイトコネクタ付。
    用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)240効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2022 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2022

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 10 30 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 20 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 20W, THN 20-1211

    TRACO POWER
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 20W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 1 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 20。ロードレギュレーション ±1%。効率 90%。適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 20シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な20 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、ヒートシンク使用時に最大75 ℃又は85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 超小型: 1.0 1.0 0.4 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 最大90 %の超高効率 出力電圧調整可能 リモートオン オフ制御 動作温度範囲: 40 → 75 ℃、最高温度: 85 ℃(ヒートシンク付き) I/O絶縁耐圧: 1500 Vdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 18 V dc 20W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 18 V dc 20W

    TRACO POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TRI 20●コード番号:189-5199アズワン品番65-7219-96
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入 TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入

    TRACO POWER
    149,800税込164,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:50.8mmアズワン品番65-7225-77
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100W

    TRACO POWER
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    この Traco DC/DC コンバータは、優れた電気仕様に加え、欧州の EMC や低電圧指令に完全に準拠することが重要で、高い信頼性と長寿命が求められるあらゆる用途向けに設計されています。コンパクト、金属エンクロージャ、ねじ止め端子台付き 2:1のワイド入力範囲 I/O絶縁: 1500 V dc 入力逆極性保護 最小負荷不要 ソフトスタートと低突入電流 過負荷/短絡保護
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:36 72 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TZL 300●コード番号:198-4653アズワン品番65-7221-37
  • DCギアモータ DOGA DOGA

    DCギアモータ DOGA

    DOGA
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCK20シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCK20シリーズ

    XP POWER
    6,498税込7,148
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc 101W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc 101W

    TRACO POWER
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:101W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100-1213アズワン品番65-7219-70

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器