カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(6)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(12)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(57)
        • 検出・センサ(15)
        • 制御機器・PLC・リレー(9)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(5)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

制御機器 :「2st」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    479税込527特価
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • PC 16/2-ST-10 フエニックス・コンタクト

    PC 16/2-ST-10

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様PhoenixContactCOMBICONPC1610.16mm端子台プラグコネクタ.COMBICONPC16シリーズのメスソケット付きプラグイン端子台コネクタです。この端子は、電流容量が76Aと高く、無制限の600VUL認定を取得しています。COMBICONPC16シリーズの高容量、ぶら下げ型の端子台プラグは、PC6-16ヘッダとIPC16プラグに挿入できます。.特長と利点.ねじ接続世界中で使用できるよく知られた接続原理最大コンタクト力による低温度上昇10.16mmピッチシリーズCOMBICONPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー omron(オムロン)

    プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー

    omron(オムロン)
    9,098税込10,008
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
  • センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

    岩田製作所
    338税込372
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁支持台 JSDシリーズ パトライト(PATLITE)

    絶縁支持台 JSDシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    当日出荷から51日以内出荷
    表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • IRM-30シリーズ MEAN WELL

    IRM-30シリーズ

    MEAN WELL
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
    用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器奥行(mm)28.5パッケージ密閉型入力電圧(V)85→264ac出力数1質量(g)120幅(mm)39.5温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント長さ(mm)91
  • 裏面端子 NX 河村電器産業

    裏面端子 NX

    河村電器産業
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    取付方式その他結線方式ネジ
  • ST-2-2 MAC8(マックエイト)

    ST-2-2

    MAC8(マックエイト)
    2,140税込2,354
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
  • LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978特価
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    適合機種SLC40
  • センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性) 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)ストレート HDタイプ(高剛性)

    岩田製作所
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    13,900税込15,290
    1台
    3日以内出荷から73日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品段数2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-72(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-72(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    21,980税込24,178
    1袋(320個)
    3日以内出荷
    樹脂部:黒寸法H(mm)3.6表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 基板対基板コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    基板対基板コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    平行/ 垂直/ 水平
    使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.27基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2 STMicro

    STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2

    STMicro
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリタイプ = デバッガ, プログラマ。併用可能製品 = STM8 / STM32 MCU。インターフェース = USB。プログラマー名 = ST-LINK/V2。STM8とSTM32用ST-LINK/V2インサーキットデバッガ/プログラマ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
  • STPS200170TV1 STMicro

    STPS200170TV1

    STMicro
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A, STMicro

    STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,

    STMicro
    489税込538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A, STMicro

    STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,

    STMicro
    569税込626
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様最大破壊電圧 = 45V繰り返しピークオンステート電流 = 2A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 2 (Dia) x 4.5mm長さ = 4.5mm幅 = 2 (Dia.)mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41 STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41

    STMicro
    729税込802特価
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.71mm高さ = 2.71mmピーク逆回復時間 = 85ns寸法 = 2.71 x 5.2 x 2.71mm整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD

    STMicro
    549税込604
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mV STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mV

    STMicro
    179税込197
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 5ns●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 4A●STMicroelectronics BAT42 / BAT43 小信号ショットキーダイオード. STMicroelectronics BAT42 / BAT43 は小信号ショットキー・ダイオードです。これらは、 DO-35 パッケージに収められた金属 - シリコンダイオードです。 BAT42 と BAT43 の主な違いは静電特性です。詳細については、製品データシートを参照してください。 繰り返しのピーク逆電圧は? 30 V 保存温度とジャンクション温度の範囲は? -65 ~ +150℃ 何に使用しますか? BAT42とBAT43は、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、静電放電に対する過電圧保護を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から66日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7V

    STMicro
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 600V●パッケージタイプ : DO-41●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 5.2mm●寸法 : 2.71 (Dia.) x 5.2mm●直径 : 2.71mm●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 絶縁板 omron(オムロン)

    絶縁板

    omron(オムロン)
    129税込142
    1個
    欠品中
    取付G2RV-ST
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41 STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41

    STMicro
    639税込703
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器