カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 検出・センサ(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「AD41」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-41 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-41渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04Uomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
付属品-質量(g)150以下消費電力(W)1.6(5V)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令時間仕様-耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)分解能1/12000(電圧・電流入力時)精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65応答時間-入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)消費電流(A)0.32(5V)絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)温度係数±100ppm F.S./℃以下熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用使用周囲湿度相対湿度25~85%接続端子-最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1.変換速度250ms/4点入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F変換周期(ms)250/4点実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置誤差-自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )導線抵抗の影響-占有号機数1号機分(号機No.00~95)設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95前面接続部-CPUユニット取込み最大時間-ウォームアップ時間(分)30
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニットomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
アナログ入力信号をバイナリデータに変換1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能ピークホールド機能平均化処理機能オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定)定格入力電流(mA)(最大)±30外部接続脱着式端子台実装可能な装置CPU装置、増設装置
情報盤 収納 ADタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 収納 ADタイプAbaniact(アバニアクト)
59,980税込65,978
1面
5日以内出荷
種類機器収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×150×370口数電源:4有効深さ(mm)トレイ:128
プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニットomron(オムロン)
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
分解能1/8000(1/4000にも設定可能)絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示
Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
プログラマブルコントローラ アナログユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ アナログユニットomron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。
仕様断線検知機能:あり絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器